カテゴリ

  • 住設機器(17)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)

「wfs-75」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業)

    レンジフード 深型

    FUJIOH(富士工業)(34件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)。3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付け。ファンシークリーン、スロットフィルター
    付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
  • レンジフード「スマートスクエアフード」 Panasonic(パナソニック)

    レンジフード「スマートスクエアフード」

    Panasonic(パナソニック)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合パイプ径(Φmm)150
  • キッチンフード専用換気扇 金属製 Panasonic(パナソニック)

    キッチンフード専用換気扇 金属製

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
    仕様●キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター●主要部分は防火性能にすぐれた金属製●フードとの接続は専用コネクターにより接続します(電源コードはキッチンフードに付属しています)材質オリフィス:鋼板製質量(kg)3.6色マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7ハネ径(cm)25適合場所キッチンフード消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5シャッター電気式基準周囲温度(℃)-10~40材質(羽根)アルミ埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38/38.5色(マンセル値)オリフィス:7.5YR8.9/0.7、羽根:3.1Y6.8/0.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
  • 浅形レンジフード(角ダクト接続形) Panasonic(パナソニック)

    浅形レンジフード(角ダクト接続形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レンジフードフィルター FUJIOH(富士工業)

    レンジフードフィルター

    FUJIOH(富士工業)(13件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1枚
    当日出荷から16日以内出荷
  • 一般換気扇 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オリフィス:樹脂製電源(単相/V)100(50/60Hz)基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製
  • 浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気 Panasonic(パナソニック)

    浅型レンジフード用部材 角丸アダプター ストレート排気

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷
    排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
    仕様ストレート排気適合機種FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)材質亜鉛鋼板圧力損失Φ150mmダクト7m相当
  • 金属換気扇 NBHシリーズ プロペラファンタイプ SUNWAVE(LIXIL)

    金属換気扇 NBHシリーズ プロペラファンタイプ

    SUNWAVE(LIXIL)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)(50/60Hz)38/40風量切換なし換気風量(m3/h)0Pa時:800/800、20Pa時:515/505騒音値(dB)(50/60Hz)40/40
  • モーター 100-120V HAKKO(白光)

    モーター 100-120V

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    13日以内出荷
    白光 卓上はんだ吸煙器 品番420-1用専用部品
    トラスコ品番848-2982
  • 浅型レンジフード WFS-754CMKR 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-754CMKR

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ブラック
  • 浅型レンジフード WFS-754CMWR 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-754CMWR

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
  • 浅型レンジフード WFS-754CMWL 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-754CMWL

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
  • 浅型レンジフード WFS-754CMKL 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-754CMKL

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ブラック
  • 浅型レンジフード WFS-754CHMKL 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-754CHMKL

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ブラック
  • 浅型レンジフード WFS-754CMSIR 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-754CMSIR

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)シルバー
  • 浅型レンジフード WFS-754CHMKR 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-754CHMKR

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ブラック
  • 浅型レンジフード WFS-754CHMWL 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-754CHMWL

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
  • 浅型レンジフード WFS-754CHMWR 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-754CHMWR

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)ホワイト
  • 浅型レンジフード WFS-754CMSIL 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-754CMSIL

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)シルバー
  • 浅型レンジフード WFS-754CHMSIR 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-754CHMSIR

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)シルバー
  • 浅型レンジフード WFS-754CHMSIL 渡辺製作所[住設機器]

    浅型レンジフード WFS-754CHMSIL

    渡辺製作所[住設機器]
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    8日以内出荷
    限られたスペースに小回りのきく、薄さ200mmの浅型フードです。【ファン・排気タイプ】。シロッコファン、排気専用型。【排気シャッター仕様】。風圧排気シャッター。【スイッチ速調】。押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)。【照明】。照明:LED電球、口金E-17、1灯。【同梱品】。前幕板別売。【電圧】。100。【電源】。2芯
    仕様●スイッチ調整:押しボタンスイッチ、3速(強・中・弱)●ファン・排気タイプ:シロッコファン、排気専用型●排気シャッター仕様:風圧排気シャッター材質鋼板質量(kg)18外形寸法(mm)幅750×奥行600×高さ200照明照明:LED電球、口金E-17、1灯色(本体)シルバー
  • キッチンフード 三菱電機

    キッチンフード

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    92日以内出荷
    メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
    材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550
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
"wfs-75" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷