カテゴリ
- 介護用品(18)
- 家電(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 電気材料(10)
- 制御機器(9)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自動車補修部品(5)
- 作業工具(5)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- 手袋(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 鈑金・塗装(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- マリアンヌ製靴(18)
- PISCO(ピスコ)(9)
- RICOH(リコー)(7)
- 象印マホービン(6)
- PIAA(4)
- FPC(4)
- 3M(スリーエム)(3)
- 協和ハーモネット(3)
- エスコ(2)
- オーム電機(2)
- CKD(2)
- タカチ電機工業(2)
- TRUSCO(2)
- ACE(エース)(2)
- JOB Master(2)
- オーム電機[配線パーツ](2)
- 旭光電機工業(2)
- マリンテック(2)
- ニッケンハードウエア(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wg-30」の検索結果

ジグ・工具製品ジュンフロンETFE電線
サンハヤト(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷株式会社潤工社製のジュンフロンETFE電線を、使いやすい100mボビンに巻きなおした小巻タイプです。 仕上りが細く、被覆の剥きやすさ、ハンダ付けしやすさを合わせそなえた、ユニバーサル基板の配線に最適な電線です。 配線修正時のジャンパ線やラッピング用電線としてもお使いいただけます。 絶縁体にはジュンフロンETFE材を採用し、低温から比較的高温まで使用できます。種別単線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)250全長(m)100材質(絶縁体)ジュンフロンETFE(ふっ素樹脂)CSMW用ラッピングツールに対応最高使用温度(℃)150絶縁体厚さ(mm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズめっき軟銅線
スパゲッティチューブ
中興化成工業(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送。 自動車部品。 半導体製造装置。長さ(m)10使用温度範囲-40~260℃最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40![ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106532-090427-02.jpg)
ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)
オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。色黒材質(本体)ナイロン66タイプ耐油性使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下取付ねじ(コネクタ)CTG16適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)特性耐油
UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥739~税込¥813~1巻(10m)ほか当日出荷から4日以内出荷〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。用途電気・電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等UL規格UL1571定格温度(℃)80
12.7sqスーパースリムソケット
FPC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷特殊合金製用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット材質特殊合金差込角(sq.)12.7(1/2")
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
防水中継ボックス 耐油
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個当日出荷電線導入部めねじ仕様で、フレキ接続にも対応しています。色黒電圧(V)AC/DC:300・15A めねじCTG16特性耐油性IP等級IP67
クイーンタイガー ゴールド
サンピース¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷から翌日出荷舗装カッターの決定版!大幅な切れ味アップとロングライフを実現。 斜めプロテクトチップ採用により切粉の流れを分散及び基板クワレを大幅解消。 汎用コンクリートカッター機によるアスファルト・コンクリート兼用切断が可能。 切れ味・耐久性ともに抜群のコストパフォーマンス。 レーザー溶接によりチップ飛びを軽減。用途アスファルト・コンクリートの湿式切断穴径(Φmm)27適合材アスファルト・コンクリートダイヤ層厚さ(mm)3ダイヤ層幅(mm)6
スパイダーPRO
JOB Master¥1,998税込¥2,1981双当日出荷から5日以内出荷気泡があるパーミア素材なのでムレない。空気が通気することで手袋内部を快適に保つ。 表面に細かい凸凹があり、ノンスリップ性が高い。スポンジのようなソフトな弾性。 裏生地にもグリップ力のあるインナーグリップを採用。細かなものもつかみやすい。 ナイロン基布層に気泡があるウレタンの層が融合しているので剥がれない。耐久性は通常のウレタン素材の約2倍。 伸縮性に優れているので手にぴったりフィット。 軽いので長時間快適。何度でも洗える。入数(双)1材質(甲)綿、ポリエステル、その他材質(掌側)ナイロン生地(ウレタン樹脂加工)
足元応援WG303 ミストレッド S
マリアンヌ製靴¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷足にしなやかにフィットするフレキシブルソール材質甲材:合成繊維底材:EVA色ミストレッドサイズ(cm)22.0~22.5
足元応援WG303 ミストレッド LL
マリアンヌ製靴¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷足にしなやかにフィットするフレキシブルソール材質甲材:合成繊維底材:EVA色ミストレッドサイズ(cm)25.0~25.5
足元応援WG303 ミストブラック SS
マリアンヌ製靴¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷足にしなやかにフィットするフレキシブルソール材質甲材:合成繊維底材:EVA色ミストブラックサイズ(cm)21.0~21.5
足元応援WG303 ミストブラック LL
マリアンヌ製靴¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷足にしなやかにフィットするフレキシブルソール材質甲材:合成繊維底材:EVA色ミストブラックサイズ(cm)25.0~25.5
足元応援WG303 ミストブラック L
マリアンヌ製靴¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷足にしなやかにフィットするフレキシブルソール材質甲材:合成繊維底材:EVA色ミストブラックサイズ(cm)24.0~24.5
足元応援WG303 ミストレッド L
マリアンヌ製靴¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷足にしなやかにフィットするフレキシブルソール材質甲材:合成繊維底材:EVA色ミストレッドサイズ(cm)24.0~24.5
足元応援WG303 ミストレッド 3L
マリアンヌ製靴¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷足にしなやかにフィットするフレキシブルソール材質甲材:合成繊維底材:EVA色ミストレッドサイズ(cm)26.0~26.5
足元応援WG303 ミストベージュ S
マリアンヌ製靴¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷足にしなやかにフィットするフレキシブルソール材質甲材:合成繊維底材:EVA色ミストベージュサイズ(cm)22.0~22.5
足元応援WG303 ミストベージュ LL
マリアンヌ製靴¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷足にしなやかにフィットするフレキシブルソール材質甲材:合成繊維底材:EVA色ミストベージュサイズ(cm)25.0~25.5
足元応援WG303 ミストブラック S
マリアンヌ製靴¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷足にしなやかにフィットするフレキシブルソール材質甲材:合成繊維底材:EVA色ミストブラックサイズ(cm)22.0~22.5
足元応援WG303 ミストブラック M
マリアンヌ製靴¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷足にしなやかにフィットするフレキシブルソール材質甲材:合成繊維底材:EVA色ミストブラックサイズ(cm)23.0~23.5
ワゴン
サンワサプライ¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷A4ファイルやカタログなどを収納できます。初期設定にて、棚板を水平、斜めの仕様の設定ができます。標準でブックエンドが4枚付属しています。仕様■個口数:1個口■材質:本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター:ナイロン■付属品:ブックエンド(4本)■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:シルバー■総耐荷重:20kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:512.7mm■天板サイズ_D:253.5mm■天板サイズ_t:21mm
M30 スプリングワッシャー
エスコ¥910税込¥1,0011袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949WG-30材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM30種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
足元応援WG303 ミストレッド SS
マリアンヌ製靴¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷足にしなやかにフィットするフレキシブルソール材質甲材:合成繊維底材:EVA色ミストレッドサイズ(cm)21.0~21.5
足元応援WG303 ミストベージュ SS
マリアンヌ製靴¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷足にしなやかにフィットするフレキシブルソール材質甲材:合成繊維底材:EVA色ミストベージュサイズ(cm)21.0~21.5
足元応援WG303 ミストブラック 3L
マリアンヌ製靴¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷足にしなやかにフィットするフレキシブルソール材質甲材:合成繊維底材:EVA色ミストブラックサイズ(cm)26.0~26.5
足元応援WG303 ミストレッド M
マリアンヌ製靴¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷足にしなやかにフィットするフレキシブルソール材質甲材:合成繊維底材:EVA色ミストレッドサイズ(cm)23.0~23.5
足元応援WG303 ミストベージュ M
マリアンヌ製靴¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷足にしなやかにフィットするフレキシブルソール材質甲材:合成繊維底材:EVA色ミストベージュサイズ(cm)23.0~23.5
足元応援WG303 ミストベージュ L
マリアンヌ製靴¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷足にしなやかにフィットするフレキシブルソール材質甲材:合成繊維底材:EVA色ミストベージュサイズ(cm)24.0~24.5
足元応援WG303 ミストベージュ 3L
マリアンヌ製靴¥5,998税込¥6,5981足4日以内出荷足にしなやかにフィットするフレキシブルソール材質甲材:合成繊維底材:EVA色ミストベージュサイズ(cm)26.0~26.5
防水型中継コネクター フレキ配線型
ユーボン(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から3日以内出荷フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス材質本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15取付ねじCTG16電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)特性防水
コンビネーションレンチ(単品)
エスコ¥8,240税込¥9,0641丁翌日出荷12ポイント。15°タイプ。スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。






![ジョイボックス オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040904-141225-02.jpg)
![ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106532-090427-02.jpg)