カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 制御機器(19)
  • 自動車純正部品(19)
  • 家電(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • バイク純正部品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wg-40」の検索結果

153件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 液晶保護フィルム RICOH WG-50 WG-40 WG-40W 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム RICOH WG-50 WG-40 WG-40W 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-50 WG-40 WG-40W寸法(mm)43.6×76.4取付方式シリコン吸着機能指紋防止
  • 液晶保護フィルム RICOH WG-50 WG-40 WG-40W 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム RICOH WG-50 WG-40 WG-40W 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-50 WG-40 WG-40W寸法(mm)43.6×76.4取付方式シリコン吸着機能ブルーライトカット、反射防止
  • 液晶保護フィルム RICOH WG-50 WG-40 WG-40W 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム RICOH WG-50 WG-40 WG-40W 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-50 WG-40 WG-40W寸法(mm)43.6×76.4取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム RICOH WG-50 WG-40 WG-40W 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム RICOH WG-50 WG-40 WG-40W 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種RICOH WG-50 WG-40 WG-40W寸法(mm)43.6×76.4取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • 液晶保護フィルム RICOH RICOH WG-40 77mm x 44mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム RICOH RICOH WG-40 77mm x 44mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種リコー RICOH WG-40寸法(mm)77×44取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気 三菱電機

    産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気

    三菱電機(4件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 丸型引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    色ミルキーホワイトタイプ送り端子付定格6A 125V
  • 冷風扇 冷風機 扇風機 リモコン式 風量5段階 左右首振り YAMAZEN(山善)

    冷風扇 冷風機 扇風機 リモコン式 風量5段階 左右首振り

    YAMAZEN(山善)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    クーラーが苦手な方にもおすすめ 体にやさしい心地良い涼風 冷風扇。リモコン付き(フルリモコン)。風量切り替え:5段階。切タイマー:1-8時間。左右首振り。外せる水タンク
    用途熱中症対策、送風に。温度センサー 室温センサー 省エネ タワー型 冷風扇風機 タワーファン スポットクーラー おしゃれ 換気 熱中症対策質量(kg)5.6色ホワイト消費電力(W)35/42電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年有効貯水量(L)2.2水タンク容量(L)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×33.5×103風量調整5段階1時間あたりの電気代目安(円)1.1 / 1.3 (50/60Hz)
  • 業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用 三菱電機

    業務用有圧換気扇 低騒音形 給気タイプ 給気専用

    三菱電機
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • スチールウッド フック LAMP(スガツネ工業)

    スチールウッド フック

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
    材質天然木(特殊樹脂加工)、ステンレス鋼(SUS303)材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、ステンレス鋼(SUS303)/サテン、ステンレス鋼(SUS304)/素地、鋼/有色クロメート処理質量(g)31種類標準奥行(mm)35.5取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)98吊下荷重N(kgf)10
  • ダイヤモンド電着砥石 パオック

    ダイヤモンド電着砥石

    パオック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石です。
    用途両面電着ダイヤモンド刃物グラインダDWG-100用砥石として適合機種DWG-100材質砥石(母材):アルミ合金幅(mm)30穴径(Φmm)20外径(Φmm)97
  • ソーラーライト TYH-40WG GOODGOODS(グッド・グッズ)

    ソーラーライト TYH-40WG

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    ・太陽光発電なので面倒な配線工事不要。・一晩連続点灯を実現。安定した明るさが持続。災害時、停電時にも安心の明かり!・ソーラーパネルに自立式スタンド搭載。取付簡単。・環境に配慮したソーラー発電・照明システム。・明暗センサー付きで自動点灯・消灯。・リチウムイオン充電器としても使用可能で、非常電源としても大活躍。
    用途・エントランス、玄関、ガレージ、倉庫、駐車場、停電時等に。材質アルミニウム合金+強化ガラス(本体)、単結晶シリコン(ソーラーパネル)寸法(mm)【ソーラーパネル】350×290×47【ライト】193×169×36全光束(Lm)3500発光色昼光色保護等級【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65色温度(K)6500-7000使用電池グッド・グッズ専用電池 18650型充電池LDC-361A 5本 (3.7V)センサー感知方式光センサー点灯方式光センサーコード長さ(cm)ライト分:約120、ソーラー発電システムTYH-5JB分:約25設置方式自立式スタンド充電時間(時間)約6-8設置場所屋外効率ライト:40W、ソーラーパネルTYH-5JB : 4.5V~6.5V/15W灯数1防水性【LEDライト】IP66【ソーラーパネル】IP65電球の種類LED点灯時間(時間)約6-12照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • 防寒足カバー中綿入 ジェイワークスプランニング

    防寒足カバー中綿入

    ジェイワークスプランニング
    ¥1,198税込¥1,318
    1足
    当日出荷から6日以内出荷
    中綿入りで暖かい足カバー。 。膝までカバーするロングタイプ(約55cm)。 。表面撥水加工で雪や水をはじく。 。中綿入りで軽くて暖かい。 。リフレクター付き
    用途寒い日の外出時に。。冬のアウトドア・レジャーに。。フィッシングに。。冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに材質裏・中綿:ポリエステルサイズフリー(男女兼用)長さ(cm)約55材質(表)ポリエステルタフタ入数1足
  • チップ MWG 住友電工ハードメタル

    チップ MWG

    住友電工ハードメタル
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
    材質A30ねじ山角度(°)θ55
  • スーパーグラファイトワイパー PIAA

    スーパーグラファイトワイパー

    PIAA(7件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    6日以内出荷
    天然ゴム用のコーティング剤では今までにない「グラファイト+モリブデン」配合。コーティング剤長寿命化のため、ラバーとコーティング剤のバインダー(接着剤)は樹脂系を使用。これによりこれまでのグラファイトコーティングワイパーに比べ、フロントガラス上での低μの長寿命化を実現。摩擦係数を大幅に低減。従来の天然ゴムに比べビビリ音の無いスムーズな拭きを実現。あらゆるフロントガラスに対応。
    幅(mm)14.5取り付け形状Uクリップ(9×2.5)
  • 業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 3相200-220V 三菱電機

    業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 3相200-220V

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)200電源三相換気方式排気機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • スノーワイパグラファイトリア PIAA

    スノーワイパグラファイトリア

    PIAA(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    商品タイプグラファイト
  • スインググリップ MINOURA(箕浦)

    スインググリップ

    MINOURA(箕浦)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    アームが180度可動し、前後、高さを好みの位置で固定することができるスイングアーム型アクセサリホルダーです。 軽量で取り付けしやすい新型アルミ製クランプ(固定式)を採用。 ステムへの装着専用タイプとなるため、クランプはオーバーサイズ対応のみ。
    材質アルミ寸法(mm)(クランプ対応径)27~35、(バーサイズ)Φ22×100質量(g)88
  • グラファイトワイパーブレード #5VRS PIAA

    グラファイトワイパーブレード #5VRS

    PIAA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    商品タイプグラファイト
  • カラーメタルラック ワゴン アイリスオーヤマ

    カラーメタルラック ワゴン

    アイリスオーヤマ
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    翌日出荷
    木目調のデザインでインテリア性がUPしたワゴンです。
    寸法(mm)約500×310×840(サイドハンガー使用時)
  • カラーメタルラック ワゴン アイリスオーヤマ

    カラーメタルラック ワゴン

    アイリスオーヤマ
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    【木天板耐荷重30kg、棚板耐荷重20kg】【キャスター付き】便利なバスケット棚板とトレー型棚板、2タイプの棚板で、キャスター付きで移動が簡単です。便利なハンドル付きで運びやすく、スプレーやタオルを掛けるサイドバーとしても活躍します。
    質量(kg)6.8耐荷重(kg)【木天板】30、【サイドハンガー】5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×310×840棚板耐荷重(kg)20、20(バスケット)棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)444×254
  • W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD

    W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

    CKD
    ¥10,900~税込¥11,990~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • NOCS Tuffcal 不透明色 中川ケミカル

    NOCS Tuffcal 不透明色

    中川ケミカル
    ¥92,980税込¥102,278
    1本
    4日以内出荷
    屋外耐候性に優れた装飾用シートです。
    用途屋外サインの装飾、車両マーキングなどに。材質塩化ビニル系樹脂質量(kg)6長さ(m)20粘着剤アクリル系 強粘着耐候性屋外 5~7 年 (参考値)シート幅(cm)101
  • (86160)スピーカASSY RR NO.3 トヨタ

    (86160)スピーカASSY RR NO.3

    トヨタ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
  • 機器内配線用・供給電源用電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    機器内配線用・供給電源用電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    導体に細線導体を使用。 絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
    用途供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。 柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。 工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1材質(絶縁体)耐熱高柔軟性耐熱PVC難燃性VW-1導体軟銅線定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TUV認定品、<PS>E
  • レンジラック AIS (エイ・アイ・エス)

    レンジラック

    AIS (エイ・アイ・エス)
    ¥10,880税込¥11,968
    1台
    8日以内出荷
    製品サイズ(約):幅53×奥行44×高さ134cm。天板・棚板サイズ(約):最上段天板サイズ/幅51.5×20cm、天板サイズ/幅51.5×奥行39cm、スライド棚/幅45.1×奥行40.5cm、下段:幅46.9×奥行40.5cm。最上段から天板までの高さ(約):39.5cm。製品重量(約):12.4kg。静止時耐荷重(約):全体/51kg、天板/20kg、最上段棚板/7kg、スライド棚/4kg、下段棚板/20kg。主材:板/合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム・バスケット/スチール(粉体塗装)。付属品:スパナ、六角レンチ・プラスドライバー、コンセント×1。組立品
    幅(mm)530質量(kg)12.4色ブラック/ブラウン高さ(mm)1340奥行(mm)440
  • 寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ FF-WGシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    寒冷地用大型ストーブ ビルトインタイプ FF-WGシリーズ

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    5日以内出荷
    お部屋すっきりコンパクト。下皿一体構造でお手入れラクラク。高品質タフバーナ安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。業界No.1の低消費電力。eco機能搭載で灯油を節約。電気代もお得。
  • CORONA 寒冷地用大型ストーブ WGシリーズ/別置きタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    CORONA 寒冷地用大型ストーブ WGシリーズ/別置きタンク式

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷
    仕様別置タンク式、あんしん点検、PSC対応品幅(mm)709色ナチュラルホワイト高さ(mm)475タイプガス化式奥行(mm)318管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×709×318保証期間1年間省エネ基準達成率(%)101安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5
  • AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ SMC

    AWG-B - 圧力計内蔵フィルタレギュレータ

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • HARNESS,WIRE   32100MBWG40 ホンダ

    HARNESS,WIRE 32100MBWG40

    ホンダ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
  • 寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 WGシリーズ/別置きタンク式 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    寒冷地用大型ストーブ FF式 温風 WGシリーズ/別置きタンク式

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    7日以内出荷
    仕様別置タンク式、あんしん点検、PSC対応品幅(mm)709色ナチュラルホワイト高さ(mm)475タイプガス化式奥行(mm)318管径(Φmm)【延長排気管】40貫通穴径(Φmm)【壁貫通】65~75(給排気筒径50)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)475×709×318保証期間1年間省エネ基準達成率(%)101安全機能炎監視、チャイルドロック、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)87待機時消費電力(W)0.5
  • ガイドアタッチメント単体 SMC

    ガイドアタッチメント単体

    SMC
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD

    W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

    CKD
    ¥10,925税込¥12,018
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ 東京メタル

    A型LEDフィラメント電球 E26 LDAシリーズ

    東京メタル
    ¥899~税込¥989~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
    仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】ガラス口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)290エコロジー商品省エネ