カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)

「wg105」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファインウィック エスペック

    ファインウィック

    エスペック(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(24枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質不織布製
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    329税込362
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 家具調こたつ 継脚付き YAMAZEN(山善)

    家具調こたつ 継脚付き

    YAMAZEN(山善)
    16,900税込18,590
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    継脚付きで高さ調節が可能。天然木で高級感たっぷりの家具調こたつ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと体の芯まで暖めます。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。高さ調節ができる継脚は、専用のねじ回しで簡単に取付ができます。天板ラウンド加工。コード収納ボックス・コードフック・天板固定ネジ付き。
    用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。炬燵/家具/テーブル/リビング/ヒーター/暖房/こたつ/おしゃれ/シンプル材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木電源コード(m)3電源コード中間入切スイッチ高さ調節継脚:36/41(cm)
  • 5x 90mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    5x 90mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824WG-105材質普通鋼全長(mm)90刃長(mm)50刃先径(Φmm)5シャンク径(mm)6.35
  • FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色
  • こたつテーブル リビングこたつ 高さ調節 YAMAZEN(山善)

    こたつテーブル リビングこたつ 高さ調節

    YAMAZEN(山善)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    こたつ本体のみかこたつ本体とこたつ布団の2点セットからお選びいただけます 電源コード:中間入切イッチ コード収納ボックス付 【こたつ布団】 さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用 取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納 リバーシブルで使用可能
    用途こたつ、テーブルとして。高さ調節 おしゃれ 一人用 リビングこたつ 電気こたつ こたつヒーター電源コード(m)3
  • こたつテーブル 掛敷布団セット YAMAZEN(山善)

    こたつテーブル 掛敷布団セット

    YAMAZEN(山善)
    23,980税込26,378
    1セット
    翌々日出荷
    こたつ本体・掛け布団・敷き布団の3点セット。電源コード:中間スイッチ付き 丸打ちコードタイプ3m。継脚はドライバーで調節可能。【こたつ布団】。ピーチスキンとフランネルの2種類の生地よりお選びいただけます。収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納
    用途こたつ、テーブルとして。こたつセット 布団セット 掛敷布団セット電源(V)100 (50Hz/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D)(cm)掛け布団:200×240、敷き布団:200×240
  • ニチコン コンデンサ 10μF, ,35V dc, UWG1V100MCL1GB ニチコン

    ニチコン コンデンサ 10μF, ,35V dc, UWG1V100MCL1GB

    ニチコン
    1,098税込1,208
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    アルミ電解コンデンサ WGシリーズ 105℃. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h極性あり = 極性%定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10
  • ショート吊戸棚 クリンプレティ クリナップ

    ショート吊戸棚 クリンプレティ

    クリナップ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
    取手ABS樹脂(アイボリー色)
  • ショート吊戸棚 クリンプレティ (不燃仕様) クリナップ

    ショート吊戸棚 クリンプレティ (不燃仕様)

    クリナップ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン
    取手ABS樹脂(アイボリー色)
  • LABEL,TIRE  87505MFWG10 ホンダ

    LABEL,TIRE 87505MFWG10

    ホンダ
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
  • RING SET,PISTON O   13051KSWG10 ホンダ

    RING SET,PISTON O 13051KSWG10

    ホンダ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
  • キーポットシリーズ キーポット WG 1ケース Lustro ware(ラストロウェア)

    キーポットシリーズ キーポット WG 1ケース

    Lustro ware(ラストロウェア)
    44,980税込49,478
    1ケース(4箱×8個)ほか
    6日以内出荷
    フタと本体とフタを開くバネをシリコーン製の一つの部品でまとめたシンプルだけど、使い勝手の良いシリーズです。耐薬品性が強く、酢やアルコールを入れても大丈夫、フタはボタンをワンプッシュするだけで自動でオープン、開けっ放しにしたい時はフタをより倒せばロックでき、閉める時もフタを上から押さえればカチッとワンアクションでロックできます。食器洗い乾燥機でまるまる洗える。
  • Control Cable 10芯 シールド有 22 AWG 1巻 305m入 Alpha Wire

    Control Cable 10芯 シールド有 22 AWG 1巻 305m入

    Alpha Wire
    379,800税込417,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
    仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:10●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.19mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.4. Ω●コード番号:187-1910アズワン品番65-7363-99
  • Control Cable 10芯 シールド有 28 AWG 1巻 305m入 Alpha Wire

    Control Cable 10芯 シールド有 28 AWG 1巻 305m入

    Alpha Wire
    819,800税込901,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
    仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:10●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:28 AWG●外径:6.35mm●導体構成:7/36 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●裸線:あり●導体抵抗:66 Ω●コード番号:187-2007アズワン品番65-7364-62
  • Control Cable 10芯 0.35 mm2 シールド無 22 AWG 1巻 305m入 Alpha Wire

    Control Cable 10芯 0.35 mm2 シールド無 22 AWG 1巻 305m入

    Alpha Wire
    259,800税込285,780
    1巻(305m)
    7日以内出荷
    メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な
    仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:10●断面積:0.35 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.09mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.4. Ωアズワン品番65-7419-42