カテゴリ
- 電気材料(15)
- 制御機器(9)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wg1200」の検索結果

天井用角型引掛シーリングコンセント
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷竿縁天井にご使用ください。セット内容ボディWG1000、キャップWG4480質量(g)51.5定格電圧(V)ボディ/125、コンセント/125定格電流(A)ボディ/6、コンセント/6適合範囲(mm)(取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
タンクパッド ホワイト/グリーン/シルバー MT-TT046WG
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TT046WG。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD TRIUMPH Scrambler1200 19-21 ホワイト/グリーン/シルバー。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:ホワイト/グリーン/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:TRIUMPH Scrambler 1200 (19-21)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/グリーン/メタリック シルバー備考TRIUMPH Scrambler 1200 (19-21)タイプTANK PAD
ランプ印 リフトコートハンガートールマン ロアハンガー TAP型
LAMP(スガツネ工業)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷ブラケット下側のスペースを有効に利用でき、お客様の洋服をコーディネイトする時に便利なサブハンガーとしても使えます。ロアハンガーパイプとロアハンガーサポートをセットで使用します。付属品ロアハンガーサポート TAL型:木ねじ(2本)材質ステンレスクラッドパイプ質量(kg)0.85
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120028シリーズ
BRAD¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷長さ(m)1許容電流(A)3芯数5コンタクト数【コネクタA】5、【コネクタB】5シース色黒断面積(mm2)0.25コネクタAストレートM8コネクタBストレートM8IP等級IP67コネクタジェンダー【Bハウジング】オス許容電圧(V)60ac、75dc
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120007シリーズ
BRAD¥7,398~税込¥8,138~1個7日以内出荷許容電流(A)4芯数4コンタクト数【コネクタA】4、【コネクタB】4シース色黒断面積(mm2)0.34コネクタAストレートM12コネクタBストレートM12IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120027シリーズ
BRAD¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷長さ(m)4許容電流(A)3芯数4動作温度(℃)+80コンタクト数【コネクタA】4シース色黒断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAライトアングルM8コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)60
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120010シリーズ
BRAD¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷長さ(m)5AWG22 AWG芯数4コンタクト数【コネクタA】4シース色黒断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120011シリーズ
BRAD¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷長さ(mm)300許容電流(A)4動作温度(℃)+80コンタクト数【コネクタA】5コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120065シリーズ
BRAD¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷許容電流(A)2芯数8シース色黒断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタB未処理終端IP等級IP67
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120086シリーズ
BRAD¥3,398~税込¥3,738~1個7日以内出荷許容電流(A)3芯数4コンタクト数【コネクタA】4シース色黒断面積(mm2)0.25コネクタAライトアングルM8コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)30
Brad ロボットケーブル 22 AWG 120070シリーズ
BRAD¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷長さ(mm)300許容電流(A)4AWG22 AWGコンタクト数【コネクタA】4断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAストレートM12コネクタB未処理終端IP等級IP67許容電圧(V)250ac/dc
Brad ロボットケーブル 24 AWG 120027シリーズ
BRAD¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷許容電流(A)3シース色黒断面積(mm2)0.25コネクタAストレートM8コネクタB未処理終端IP等級IP67
Dサブコネクタ・パワーコンタクト 173112シリーズ 16 → 20AWG メス 圧着 金めっき 16-20 AWG 173112 1箱 100個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥38,980税込¥42,8781箱(100個)7日以内出荷FCT 高出力メスコンタクトは、銅合金材製で、ニッケルめっきに金めっきが施されています。動作温度: -55 → +155 ℃ 圧着式終端仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズ:16-20 AWG●コンタクトタイプ:パワー●シリーズ:173112●端子サイズ:16 → 20AWG●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:207-5899アズワン品番65-7604-40
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 173112 1袋 5個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:16 → 200 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5127アズワン品番65-7504-23
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 16 → 200 AWG 173112 1袋 100個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥33,980税込¥37,3781袋(100個)7日以内出荷Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:16 → 200 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5126アズワン品番65-7523-05
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 100個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥15,980税込¥17,5781袋(100個)7日以内出荷Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4978アズワン品番65-7525-68
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 100個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥6,898税込¥7,5881袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4971アズワン品番65-7503-65
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 100個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥39,980税込¥43,9781袋(100個)7日以内出荷。Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4987アズワン品番65-7502-89
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1mm オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 5000個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥359,800税込¥395,7801袋(5000個)7日以内出荷Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●コンタクトタイプ:ピン●シリーズ:173112●端子サイズ:1mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4980アズワン品番65-7502-47
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.8mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 5000個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥389,800税込¥428,7801袋(5000個)7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:173112●端子サイズ:1.8mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4995アズワン品番65-7519-81
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ 1.8mm メス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1袋 5000個入
FCT - A MOLEX COMPANY¥549,800税込¥604,7801袋(5000個)7日以内出荷Molex D-Sub コンタクトは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するためにコネクタで使用されている最も人気の高いツールです。バックシェルなどの幅広いアクセサリがあり、目的の用途向けのコネクタや、目的のゲージのコンタクトの圧着に役立つ工具を簡単に取り付けることができます。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。コンタクトは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している 用途に適したさまざまな材質及びめっきが用意されています RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●オス/メス:メス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●コンタクトタイプ:ソケット●シリーズ:173112●端子サイズ:1.8mm●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-4998アズワン品番65-7531-14
D-subコネクタコンタクト 20 オス 圧着 金 ニッケル 錫めっき 0.56→ mm 2、24→ 20 AWG 166053 1セット 12500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥379,800税込¥417,7801セット(12500個)7日以内出荷AMPLIMITE D-SubコネクタHD-20シリーズ20 DF COSIスナップイン圧着コンタクト。HD-20シリーズのケーブル取り付けD-Subコネクタに使用するAMPLIMITE 20 DF COSIスナップイン圧着コンタクトです。 20 DF COSIスナップイン圧着ピンコンタクトは0.76 μmの金めっき付き黄銅製、20 DF COSIスナップイン圧着ソケットコンタクトは0.76 μmの金めっき付きりん青銅製です。仕様●入数:1リール(12500個入り)●オス/メス:オス●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●適合電線サイズ:0.56→ mm 2 、24→ 20 AWG●コンタクトタイプ:ピン●適合電線サイズAWG Min:24AWG●端子サイズ:20●定格電流:2A●結線方法:圧着●シリーズ番号:166053 年●コード番号:189-5766アズワン品番65-7778-35
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥119,800税込¥131,7801台18日以内出荷脚部はアルミダイキャスト ブラック塗装仕上げで高級感があります。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
ミーティングテーブル
ニシキ工業¥119,800税込¥131,7801台18日以内出荷脚部は光沢が美しいアルミダイキャスト磨き仕上げで高級感があります。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合