カテゴリ
- 自動車純正部品(5)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wg320」の検索結果

20x235mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
エスコ¥3,140税込¥3,4541本翌日出荷材質普通鋼寸法(mm)20(先端)全長(mm)310質量(g)272適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
自動車フロントガラス(輸入車)
FUYAO(2件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1枚当日出荷から6日以内出荷高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。適合外国車
ラック&ピニオン内蔵形クロスローラウェイH CRWG-H CRWG3-200H
IKO(日本トムソン)¥48,980税込¥53,8781個71日以内出荷・V字形状の2平面を軌道溝とした2本の軌道台の間に円筒ころを交互に直行させた保持器付き円筒ころを組み込んでいるため、あらゆる方向の荷重を受けることができます。・独自設計のラック&ピニオン機構をコンパクトに内蔵しているため、保持器ずれの心配がなく、高速・高タクト運転や立軸使用でも安心です。・CRWGの軌道接触部の仕様を徹底的に見直し、大幅な定格荷重アップを実現しているため、機械・装置のコンパクト化や長寿命化が可能です。・4本の軌道台と保持器付き円筒ころ2組を合わせて1セットです。・軌道台の取付穴はざぐり加工とめねじ加工が施されているため、取付構造も制約されることがありません。材質炭素鋼製寸法L(mm)200寸法H(mm)8寸法A(mm)18寸法E(mm)12.5寸法e(mm)2.5寸法W(mm)8.6寸法Z(mm)38寸法R(mm)155.8寸法p(mm)3.8寸法n×F(mm)7×25寸法Dw(mm)3