カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「wg5015」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型フル引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
    適合電気用品安全法(特定電気用品)タイプフル端子、送り端子なし使用温度範囲(℃)-10~40定格6A 125V定格電圧(V)125定格電流(A)6耐熱温度(℃)(1時間)100±3結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • 丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型フル引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷
    取付方向目印がつきました。6A-125V。送り端子なし。フル端子。耐熱温度130℃までアップ。耐回転トルク20Nm。
    ミルキーホワイト
  • 丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型フル引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイト定格6A-125V定格電圧(V)125包装パック商品端子フル端子
  • コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCO

    コイルスプリング 超重荷重用

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 丸型引掛シーリングハンガ Panasonic(パナソニック)

    丸型引掛シーリングハンガ

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    適合WK1102,WG4000W,WG4005,WG4420W,WG4425W,WG4425Y,WG5005W,WG5005Y,WG5015W,WG5015Y材質鋼板タイプ丸型引掛シーリングハンガ
  • シーリング受台 Panasonic(パナソニック)

    シーリング受台

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
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
"wg5015" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷