カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
「wg821-11」の検索結果

窓拭きロボットクリーナー WINBOT W2 OMNI
エコバックスジャパン¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷用途窓拭きに革命を。圧倒的な清掃力。最適な吸引力と水拭きメカニズムで水滴を残さず均等に噴霧し、窓ガラスを透明に。ステーション付きのため、コンセントに制限されず、どこへでも簡単に持ち運べ、ボタンひとつで手軽に窓清掃。四角い形状があらゆる窓にしっかりフィット。マンションから戸建てまで、あらゆる窓や隙間のない壁やガラスにも対応可能!。洗練されたデザインでどんな居住空間にも調和。美しさと機能性を兼ね備え、お部屋に上質なアクセントを加えます。一回のフル充電で最大110分連続稼働。セット内容本体、水タンク、モップ、洗浄液、取扱説明書、クイックマニュアル厚さ(mm)最小3(対応可能なガラス)寸法(mm)最小300×400(対応可能なガラス)定格消費電力(W)126本体質量(kg)8.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×271×77電源コード(m)1.8連続使用時間(分)約110運転音(dB)63充電時間(時間)2.5(フル)水タンク容量(mL)60