カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wge40」の検索結果

チップ WGE(R/L)
タンガロイ(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性用途外径溝・突切り用![交換形LEDベース器具 LED光源ユニット [昼白色]【器具別売】 日立](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
交換形LEDベース器具 LED光源ユニット [昼白色]【器具別売】
日立¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷寸法(幅W×長さL)(mm)73×1247器具・セット器具のみ色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)4400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85
交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応) FLR40形2灯用相当 【器具別売】
日立¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷電圧(V)100/200/242消費電力(W)23.7明るさ(Lm)3800グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否なしエコロジー商品省エネ
交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応) FHF32形2灯用相当 【器具別売】
日立¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7





![交換形LEDベース器具 LED光源ユニット [昼白色]【器具別売】 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)