カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wgu-2s」の検索結果

溶接ゲージ WGU-2S
SK(新潟精機)¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から15日以内出荷アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。 アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能です。用途アンダーカット測定専用
溶接ゲージ(精密アンダーカット測定用)
TRUSCO¥7,398税込¥8,1381個当日出荷アンダーカット専用ケージ高精密タイプです。 ステンレス製のためさびにくく堅牢です。 小型で携帯に便利な吊上げケース入りです。用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。トラスコ品番229-7361材質本体:ステンレス(SUS410)スプリング・測定子・螺子:銅質量(g)90測定範囲(mm)アンダーカット深さ:0~2最小読取値(mm)0.2mm器差(mm)±0.1