カテゴリ

  • 電動工具(8)

「wh12dca」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
10.8Vリチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)10.8Vリチウムイオン電池HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷
軽量・コンパクトなのに高容量 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
適合10.8Vスライド式リチウムイオン電池対応製品バッテリーリチウムイオン
18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)114質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他全長(mm)111高さ(mm)243最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
抜群のフィット感。細径で疲れにくい最適なグリップ形状。 耐久性が向上。端子接触点が多く、本機にしっかりホールド。
モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M12バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)14.4VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(ハイコーキ)10.8VコードレスドライバドリルHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適蓄電池電圧(V)10.8蓄電池容量(Ah)4充電時間(分)約60無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45質量(kg)1.1(BSL1240M装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工10先端形状キーレスチャック_最大把握径10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL1240M装着時)チャック(mm)キーレスチャック10蓄電池形名BSL1240Mボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
急速充電器 UC12SL HiKOKI(ハイコーキ)急速充電器 UC12SLHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
充電時間が速い 最適基板設計による小形な急速充電器UC12SL使用で、トップクラスの充電時間を実現!
質量(kg)0.35使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)単相交流50/60Hz共用電圧100冷却方式非対応コード2心ビニールコードバッテリーリチウムイオン充電時間BCL1240M:約60分、BCL1220M:約30分、BCL1215:約22分ブザー音なし充電電圧(V)10.8充電電流(A)4アズワン品番65-0294-68
日立工機 fwh12dc4特集