カテゴリ

  • 清掃用品(4)
  • 店舗什器・備品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「wh2106」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WH2106(3/8) 鉄 C+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    WH2106(3/8) 鉄 C+ニップル付 温水洗浄用ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    3日以内出荷
    用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
  • WH2106(3/8) 鉄 F+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    WH2106(3/8) 鉄 F+ニップル付 温水洗浄用ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    3日以内出荷
    用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SS・SC相当鋼(表面処理:亜鉛メッキ・クロメート処理)最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
  • WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    WH2106(3/8) ステンレス C+ニップル付 温水洗浄用ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    3日以内出荷
    用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SUS304最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
  • WH2106(3/8) ステンレス F+ニップル付 温水洗浄用ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    WH2106(3/8) ステンレス F+ニップル付 温水洗浄用ホース

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    3日以内出荷
    用途高温水洗浄材質【金具・ニップル】SUS304最高使用圧力(MPa)20.5最小曲げ半径(mm)85ホース内径(Φmm)9.5流体温度(℃)0~+120材質(外被)耐摩耗耐候性合成ゴム最小破壊圧力(MPa)61.5補強層1Wホース外径(Φmm)17.2質量(g/m)360推奨雰囲気温度(℃)0~+70材質(内管)耐高温水合成ゴム
  • 有線マウス HIDISC

    有線マウス

    HIDISC
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンダードなUSB接続有線マウス 右手・左手両対応
    用途ノートブックPC及びデスクトップPC用接続方式有線
  • FIRE FLEX/ファイヤーフレックス Mt.SUMI(マウントスミ)

    FIRE FLEX/ファイヤーフレックス

    Mt.SUMI(マウントスミ)
    ¥769税込¥846
    1個
    12日以内出荷
    国際安全基準ISO22702適合品 PL保険付。着火ボタンが硬くなく女性や年配の方でも着火しやすい注入式多目的ライターです。ノズルが自由に曲がり繰り返し使えるガス注入式ライター
    用途アウトドアやキャンドル、ストーブ、コンロ等への点火と幅広くご利用いただけます。ガス注入式なので繰り返し使うことができます。質量(g)64.5保証期間購入日より2年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×2.9×24.5