カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 充電式インパクトドライバ(2)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(2)
  • 36(1)
最大トルク(N・m)
  • 180(1)
  • 200(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(2)
  • 5(2)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M16(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M14(2)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(2)
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3700
  • 900(1)
  • 1500(1)
  • 2600(2)
  • 2800(2)
  • 3000(2)
  • 3600(1)
充電時間
  • 30分未満(2)
30分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~125(2)
22~125
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 4000(1)
  • 4100(1)
4000・4100
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wh36dc」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)36VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他全長(mm)111高さ(mm)243最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
18Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)18VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6モーター直流ブラシレスモーターヘッド長さ(mm)114質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
wh36dc ハウジング特集