カテゴリ

  • 電動工具(3)
    • 充電式インパクトドライバ(3)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4
  • 18(8)
  • 36(8)
最大トルク(N・m)
  • 140(1)
  • 167(1)
  • 172(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M16(2)
  • M6~M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M12(1)
  • M5~M14(1)
  • M6~M12(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(3)
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2600(1)
  • 2800(1)
  • 3000(1)
2600・2800・3000
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
  • 30~45分未満(1)
1~2時間未満・30~45分未満
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 0~3300(1)
  • 3200(1)
  • 3300(1)
  • 3900(1)
0~3300・3200・3300・3900
保証期間
  • 2年間(1)
2年間
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
HiKOKI(ハイコーキ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wh36dc」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型蓄電池形名BSL1420充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)14.4VコードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
wh36dc ハウジング特集