カテゴリ
- 電動工具(8)
- バッテリー(3)
- 充電式インパクトドライバ(3)
- 充電式インパクトレンチ(2)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18
- 14.4(3)
- 36(8)
最大トルク(N・m)
- 110(1)
- 180(1)
- 200(1)
- 350(1)
- 1100(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2(1)
- 2.5(6)
- 4(1)
- 5(4)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
- M5~M14(1)
- M5~M16(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
- M5~M12(1)
- M5~M14(2)
- M10~M16(1)
- M10~M24(1)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M4~M8(3)
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 900(1)
- 1500(1)
- 2600(1)
- 3000(1)
- 3700(2)
900・1500・2600・3000・3700
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 30分未満(4)
1~2時間未満・30分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
- 22~125(2)
22~125
最大打撃数(min-1[回/分])
- 2900(1)
- 3400(1)
- 4000(1)
- 4100(2)
2900・3400・4000・4100
保証期間
- 2年間(1)
2年間
ブランド
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
モノタロウ・HiKOKI(ハイコーキ)
「wh36dc」の検索結果

36Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781台当日出荷インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200最大トルク(N・m)200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6全長(mm)111本体形状ピストル型
18Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6質量(kg)1.6(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ヘッド長さ(mm)114
充電式インパクトレンチ 36V
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台欠品中四角ドライブ 19mm。 締付けトルク 1,100N・mのハイパワーで作業時間を短縮。 小型&軽量 3.8kgで取り回しやすい。 4段階の打撃力切替機能を搭載し、軽負荷作業から重負荷作業まで対応。(弱1、弱2、中、強) フリクションリング採用により、ソケットの仮保持が出来、ピン・Oリングの取付が簡単に。最大締付トルク(N・m)1100長さ(mm)221打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500締付能力(普通ボルト)M12~M30保護等級IP56締付能力(高力ボルト)M10~M24バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah充電時間(分)約25差込角(sq.)19充電可能回数約1500振動3軸合成値(m/s2)15.4
36Vコードレスインパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)¥67,980税込¥74,7781台当日出荷「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!最大締付トルク(N・m)350打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
充電式インパクトドライバーセット 18V
(154件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110打撃数(min-1[回/分])0~3400コード長さ(m)1.8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)充電時間(分)60ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12販売区分業務用
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、「36V」と「18V」、どちらの本体でも使えます。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。電圧(V)36全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。長さ(mm)134幅(mm)83高さ(mm)77電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4.0バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
マルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷「もう、バッテリーは1つでいい。」 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/2.5Ah、従来の18V製品では18V/5Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 畜電池にBluetooth®;機能を搭載!集じん機との無線連動や専用アプリとの連動が可能です。 この電池を使うだけでお手持ちの工具がそのまま無線連動。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。 Bluetooth®;機能付きセット内容本体のみ長さ(mm)118幅(mm)80高さ(mm)71電圧(V)36機能残量表示全長×全幅W×全高(mm)118×80×71バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36/18防塵防水性能あり充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]