カテゴリ
- 電動工具(4)
- 安全保護具(1)
絞り込み
サービス分類
「wh36dd」の検索結果

36Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他全長(mm)111最大トルク(N・m)200締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型打撃数(min-1[打撃/分])ソフトモード:0~2000、パワーモード:0~4100、テクスモード:0~2200ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6
ケース組
HiKOKI(ハイコーキ)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷WH36DD/WHP18DA/WHP12DA標準付属ケース 小物入れに簡易ロック機能があり、ラッチの締め忘れによる小物のバラまきを防止します。 側面に手をかける溝を設け、側面からの引き出しが可能です。 IP65相当の防じん耐水性能
インパクトスイングホルダSC
SK11¥2,998税込¥3,2981個当日出荷カラビナ不要で超簡単に着脱できます。 ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。 腰回りの装備に、簡単に追加できます。 ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。 コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。 パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。用途インパクトドライバー等の携帯。材質スチール