カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • 制御機器(6)

「wh4615w」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベター小型コードコネクタボディ Panasonic(パナソニック)ベター小型コードコネクタボディPanasonic(パナソニック)(41件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
用途平形コード用適合電線(mm2)1.25・2定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード
スナップキャップ Panasonic(パナソニック)スナップキャップPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(10個)
当日出荷
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用ホワイト定格電流(A)15定格電圧(V)125コンセント定格2P 15A 125V
スナップキャップ Panasonic(パナソニック)スナップキャップPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
669税込736
1個ほか
当日出荷
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
ベター小型キャップ Panasonic(パナソニック)ベター小型キャップPanasonic(パナソニック)(56件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップコードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用適合電線(mm2)0.75・1.25・2定格電流(A)15定格電圧(V)125寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)ゴムキャップ 2PPanasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷
15A125Vのゴムキャップです
形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
リファインシリーズ 100V用コンセント Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 100V用コンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ適合電線Φ1.6、Φ2
リファインシリーズ 露出ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)リファインシリーズ 露出ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V適合電線Φ1.6、Φ2
ベター小型コードコネクタ Panasonic(パナソニック)ベター小型コードコネクタPanasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
キャップとコネクタボディのセット品です。
定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様平形コード用
防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地2PPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合電線(mm2)1.25・2
ベターキャップ Panasonic(パナソニック)ベターキャップPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様袋打・キャブタイヤ・平形コード用プラグ形状2P 15A 125V
防水ゴムコードコネクタボディ  接地2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 接地2PPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V寸法A(mm)75寸法B(Φmm)46適合電線ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)適合電線(mm2)1.25・2
防水ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 2PPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
539税込593
1個ほか
当日出荷
形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法A(mm)60寸法B(Φmm)39
ムービープラグ オーム電機ムービープラグオーム電機(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ
適合規格PSE定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)プラグ形状180°回転式プラグ適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯
防水ゴムコードコネクタボディ  2P Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタボディ 2PPanasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
799税込879
1個ほか
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法A(mm)74寸法B(Φmm)46適合電線(mm2)1.25・2
フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(31件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷
仕様ダブルコンセント締端子式極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント
防水ゴムコードコネクタ 2P セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ 2P セット品Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
1,398税込1,538
1セットほか
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V寸法A(mm)126適合電線径(Φmm)9.6~12
接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)接地ダブルコンセントPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
769税込846
1個ほか
当日出荷
極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント
角型コンセント Panasonic(パナソニック)角型コンセントPanasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式ミルキーホワイト適合電線Φ1.6、Φ2
コーナーキャップ Panasonic(パナソニック)コーナーキャップPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)15結線方式巻締端子式仕様平形コード用プラグ形状2P 15A 125V