カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)

「wh7dl」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 7.2V コードレスインパクトドライバ WH7DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    749税込824
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • リチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)

    リチウムイオン電池

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    WH7DL/FWH7DL用リチウムイオン電池 自然放電が少なく長期保存に強い!
    適合機種FWH7DL、WH7DL長さ(mm)50幅(mm)37高さ(mm)80質量(g)120バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約30[UC7SL使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)50×37×80
  • 3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    3.6V 充電式 ペンインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    ジョイスティックを前方に倒すだけでスローモードが使用可能(正転)。締め過ぎによるダメージリスクを軽減し、回転数の微調整が必要な作業に有効です。スローモード時は作業に合わせて弱・中・強の3段変速切替が行えます。片側ジョイスティックスイッチを採用。スローモードや正逆がワンアクションで切替可能です。新開発の3.6V-5.0Ahタブレス電池対応。1充電で木ねじ200本(Φ3.8×32mm)分の豊富な作業量を実現しました。メーカー従来製品 7.2VインパクトドライバーWH7DLと比較し作業量が138%に向上。(木ねじ/Φ3.8×32mm)。ワンタッチビット装着。簡単操作でビットの着脱が可能です。2灯LEDライト搭載。左右の2灯LEDで影がなく見やすい環境を実現。残照機能付でスイッチ操作後約10秒間点灯します。グリップ周長123mmの細径ボディで手が小さい人でも持ちやすく使いやすい形状です。OFFロックボタン搭載。誤作動を防止するOFFロックボタンを搭載。電池残量お知らせ機能。低容量時に赤ライトが点灯しお知らせします。
    寸法(mm)233×158×47※ピストル形状時質量(kg)0.58(電池BCL350T装着時)電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])【スローモード】600/1000/1300(気温20℃満充電時)打撃数(min-1[回/分])0~3000(気温20℃満充電時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700(気温20℃満充電時)締付能力(普通ボルト)M3~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8締付能力(高力ボルト)M3~M6最大締付トルク(N・m)25(気温20℃満充電時)バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)約38六角軸二面幅(mm)6.35締付能力(コーススレッド)(mm)22~45
  • ソフトプラホルダー(充電ドライバー用) JEFCOM(ジェフコム)

    ソフトプラホルダー(充電ドライバー用)

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    新素材「EVA樹脂製」の採用で、フィット感と耐久性を両立した充電ドライバー用ホルダー! [7.2V][インパクトタイプ]充電ドライバーが収納できます。 ストレート型⇔ピストル型充電ドライバー用(3.6V、7.2V対応) 超軽量・スリムタイプ 汗や水に強い!
    適合機種EZ7521(Panasonic)・TD021D(マキタ)・WH7DL(日立)・その他充電ドライバー寸法(mm)60×65×290質量(g)65
  • ホルスタ HiKOKI(ハイコーキ)

    ホルスタ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合機種WH7DL、DB3DL2、(旧形)DB3DL
  • 部品 7.2Vコードレスインパクトドライバ FWH7DL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 7.2Vコードレスインパクトドライバ FWH7DL

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    品番378064部品名称スイッチターミナル組形状図番39A