カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 建築金物(2)
  • 学童・教育用品(1)

「wha25」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ザ・タップX Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
    仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
  • ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 一括防水スイッチ付 6コ口

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
    コンセント個数6ホワイト仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付スイッチ一括スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×90×52シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
  • ザ・タップX 一括防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 一括防水スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホワイトスイッチ一括防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能防水プラグ形状スイング(スナップキャップ)
  • ザ・タップX 6コ口 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 6コ口

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。 熱に強い二重ボディです。 ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
    ホワイト仕様安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15機能二重被覆、耐トラッキング本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×46シャッター防水・ホコリカバー付定格容量(W)1500使用場所屋内専用耐トラッキングあり
  • ザ・タップX 個別防水スイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップX 個別防水スイッチ付

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。 世界初、防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。
    ホワイトスイッチ個別防水スイッチ付定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15シャッター防水・ホコリカバー付プラグ形状スイング
  • ザ・タップX パナソニック電工

    ザ・タップX

    パナソニック電工
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    コンセント個数3ホワイト電源コード(m)2アズワン品番64-1236-97
  • サッシ用取替戸車 YKK用 ハイロジック

    サッシ用取替戸車 YKK用

    ハイロジック(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
  • 純正サッシ用取替戸車 YKK用 エスエス興商

    純正サッシ用取替戸車 YKK用

    エスエス興商(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(1個)
    6日以内出荷
    用途ハイサッシH・5H WHA・WHP・WHB外障子用。出窓25H・35H・DY-1H・DY-2H用。下桟を取り外して戸車を取替えて下さい。規格HH-T-0006適合メーカーYKK
  • ArduinoMega 2560 R3 SPARKFUN

    ArduinoMega 2560 R3

    SPARKFUN
    18,980税込20,878
    1個
    33日以内出荷
    。Description。Arduino is an open-source physical computing platform based on a simple i/o board and a development environment that implements the Processing/Wiring language. Arduino can be used to develop stand-alone interactive objects or can be connected to software on your computer(e.g. Flash, Processing, MaxMSP). The open-source IDE can be downloaded for free(currently for Mac OS X, Windows, and Linux).。The Arduino Mega is a microcontroller board based on the ATmega2560. It has 54 digital input/output pins(of which 14 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs(hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started.。Never fear for accidental electrical discharge, either since since the Mega also includes a plastic base plate to protect it!。The Mega 2560 R3 also adds SDA and SCL pins next to the AREF.。In addition, there are two new pins placed near the RESET pin. One is the IOREF that allow the shields to adapt to the voltage provided from the board.。The other is a not connected and is reserved for future purposes.。The Mega 2560 R3 works with all existing shields but can adapt to new shields which use these additional pins.。Not sure which Arduino or Arduino-compatible board is right for you? Check out our Arduino Buying Guide!。Features。ATmega2560 microcontroller。Input voltage - 7-12V。54 Digital I/O Pins(14 PWM outputs)。16 Analog Inputs。256k Flash Memory。16Mhz Clock Speed
    アズワン品番67-0349-13