カテゴリ

  • 電動工具(5)
  • 安全保護具(2)

「whp18da」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 コードレス静音インパクトドライバ WHP18DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 コードレス静音インパクトドライバ WHP18DA

    HiKOKI(ハイコーキ)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷
  • 18Vコードレス静音インパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレス静音インパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    その「静かさ」は、まさに革新。 「パワー」と「静かさ」を両立した18Vモデル。 全長128mmのコンパクトボディ 業界最速のねじ締めスピード 定速度制御&モーター最適化により電池残量が減っても締付速度が落ちにくい 暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可) セット品には新型ケースが付属 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途ねじ締め、穴あけ他全長(mm)128質量(kg)1.7(電池装着時)高さ(mm)243ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8充電時間(分)約25(実用充電:約19)打撃数(min-1[打撃/分])(弱)0~800、(中)0~1500、(強)0~2900、(テクス)0~1500ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6
  • ケース組 HiKOKI(ハイコーキ)

    ケース組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    WH36DD/WHP18DA/WHP12DA標準付属ケース 小物入れに簡易ロック機能があり、ラッチの締め忘れによる小物のバラまきを防止します。 側面に手をかける溝を設け、側面からの引き出しが可能です。 IP65相当の防じん耐水性能
  • 10.8V 充電式インパクトドライバー HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V 充電式インパクトドライバー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    タブレス電池採用で18V静音インパクトドライバーと同等クラスのパフォーマンス。静音 70dB…住宅密集地やリフォーム現場で使いやすい静音モデルです。メーカー従来製品 18V静音インパクトドライバーWHP18DAと同等クラス(70dB)。高負荷作業もラクラクねじ締め。ねじ締め時間 2.0秒 (Φ4.5×90mm木ねじ/ラワン材/下穴なし) 。メーカー従来製品 18V静音インパクトドライバーWHP12DAと同等クラス。作業量アップ。10.8Vタブレス電池を採用し、メーカー従来製品 10.8V静音インパクトドライバーWHP12DAから作業量が約130%に向上。 (Φ5.4×90mm/ラワン材/下穴なし)。軽量1.3kgで扱いやすい
    質量(kg)[BSL1250MT装着時] 1.3最大トルク(N・m)33(気温20℃満充電時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])【弱モード】0~1000【強モード】0~2200先端形状二面幅6.35ビット挿入形状締付能力(普通ボルト)M5~M10締付能力(高力ボルト)M5~M6締付能力(小ねじ)4~8mm本体寸法(全長×高さ)(mm)[BSL1250MT装着時] 128×225センターハイト(mm)[BSL1250MT装着時] 29締付能力(コーススレッド)(mm)22~90締付能力(テクスねじ)Φ3.5~6mm
  • カラビナ用フック HiKOKI(ハイコーキ)

    カラビナ用フック

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    「職人さんの声を形にしました」 カラビナ用フックが新登場! 安心の両側固定方式 確実な本体への取付構造 大型フックで着脱がラク
    付属品本体取り付け用ねじ×2適合機種WH36DC、WH36DA、WH18DC、WH18DE、WH18DDL2、WH18DB、WHP18DBL、WH14DDL2、WH14DB、WHP14DBL、WR36DC、WR18DBDL2、WR14DBDL2、DS36DA、DS18DE、DS18DBL2、DS18DBSL、DS14DBL2、DS14DBSLDV36DA、DV18DE、DV18DBL2、DV18DBSL、DV14DBL2、DV14DBSL寸法(全長×全高×全幅W)(mm)95×59×81
  • インパクトスイングホルダSC SK11

    インパクトスイングホルダSC

    SK11
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    カラビナ不要で超簡単に着脱できます。 ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。 腰回りの装備に、簡単に追加できます。 ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。 コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。 パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。
    用途インパクトドライバー等の携帯。材質スチール
  • HiKOKI用インパクトフック WIZ'A

    HiKOKI用インパクトフック

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    付属品ネジ、ワッシャ適合機種WH14DBAL/WH14DBAL2/WH14DBEL/WH14DBL/WH14DDL/WH14DDL2/WH14DKL/WH14DSL/WH14DSL2/WH18DBAL2/WH18DBDL/WH18DBEL/WH18DDL/WH18DDL2/WH18DKL/WH18DSAL、WH36DA/WH36DC/WHP14DBL/WHP18DBL/WM14DBL/WM18DBL/WP14DSL/WR14DBAL/WR14DBDL/WR14DSL/WR18DBDL/DS14DBEL/DS14DBL/DS14DSL/DS18DBEL/DS18DBL/DS18DSAL/DV14DBEL/DV14DBL/DV14DSL/DV18DBEL/DV18DBL材質スチールガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約75×56×15表面仕上げブラックメッキ