カテゴリ
- メカニカル部品(508)
- バイク部品(48)
- ねじ・ボルト・釘(31)
- 建材・エクステリア(29)
- 建築金物(25)
- 物流用品(23)
- パソコン/周辺機器(23)
- 電気材料(21)
- 制御機器(20)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
- 卓上消耗品(18)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 医療(16)
- 切削工具(16)
- オフィス家具(14)
- 作業服(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
- トラック純正部品(13)
- 測定用品(10)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 農業・園芸資材(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自動車補修部品(7)
- 自転車部品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 作業工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 事務用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 研磨材(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- 厨房用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- マスク(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- カー用品(2)
- 手袋(2)
- 保管用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- AUTO-BI(山田辰)(9)
- DAIKEN(旧:大建工業)(17)
- DENALI(49)
- IKO(日本トムソン)(506)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- RS PRO(17)
- SANSHIN(18)
- TOSO(12)
- エフピコ(17)
- オンダ製作所(8)
- スワロン(6)
- ダイケン(12)
- ナイキ(7)
- ノーブランド(14)
- ハウステック(6)
- 大阪魂(31)
- 山一(6)
- 日野自動車(8)
- 雅(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

嵌合蓋(APET) WHS
エフピコ¥6,298~税込¥6,928~1ケース(40枚×16袋)ほか3日以内出荷カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。種別蓋材質A‐PET再生材使用率(%)80電子レンジ×再生材使用使用
WHS 本体
エフピコ¥25,980~税込¥28,578~1ケース(20枚×20袋)3日以内出荷にぎり寿司だけでなく助六やいなり寿司にも対応できる折箱容器。にぎり8貫用。お寿司のお持ち帰りや、お祝いのお寿司の詰合せに。材質PSP
WHS 本体
エフピコ¥26,980~税込¥29,678~1ケース(20枚×20袋)3日以内出荷にぎり寿司だけでなく助六やいなり寿司にも対応できる折箱容器。にぎり10貫用。お寿司のお持ち帰りや、お祝いのお寿司の詰合せに。材質PSP
WHS1-BE型 回転ヘッダーセット
オンダ製作所¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
WHS 本体
エフピコ¥31,980税込¥35,1781ケース(40枚×10袋)3日以内出荷にぎり寿司だけでなく助六やいなり寿司にも対応できる折箱容器。太巻1本用。お寿司のお持ち帰りや、お祝いのお寿司の詰合せに。材質PSP寸法(mm)222×89×33
WHS 本体
エフピコ¥36,980税込¥40,6781ケース(40枚×16袋)3日以内出荷にぎり寿司だけでなく助六やいなり寿司にも対応できる折箱容器。にぎり3貫用。お寿司のお持ち帰りや、お祝いのお寿司の詰合せに。材質PSP寸法(mm)135×75×33
WHS1-AE型 回転ヘッダーセット
オンダ製作所¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WHS1-JE型 回転ヘッダーセット
オンダ製作所¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から5日以内出荷HIVPをヘッダーに直接差し込めます。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 接続口を360°自由に回転することができるため、配管を遠回りさせることなくスッキリな仕上げが可能。 10mm保温材セット。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)5~35規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1
T-WHS 嵌合蓋
エフピコ¥8,498税込¥9,3481ケース(25枚×14袋)3日以内出荷WHS(うなぎ)シリーズの蓋です。カチッとはまる嵌合タイプ。材質エコAPET寸法(mm)305×104×21再生材使用率(%)80再生材使用使用
【レンタル】ウェアラブル心拍センサ 標準セット WHS-1/RRD-1シリーズ レンタル
ユニオンツール¥4,198~税込¥4,618~1セット翌日出荷から4日以内出荷小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。心拍(数・周期・波形)、体表温、3軸加速度を同時に測定できます。コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。仕様3軸加速度:X、Y、Z検出範囲±4Gセット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7電源ボタン電池(型式CR2032)×1個対応OSWindows(R)7 SP1/8.1/10メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間 ※心拍数60回/分の場合です。心拍数が高い方の場合、メモリモードの保存期間は短くなります。使用環境温度/+5~+45℃、湿度/30~80%RH(結露なきこと)到達距離(m)約20(直線)計測内容【計測可能な生体情報】心拍(数、周期、波形(心電図波形ではありません))、体表温、3軸加速度電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37.0×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9.0無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムサービス分類レンタル
3カーWHS(ナガイ(GSHS(ナガイ(GS
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷長さ(mm)10ピッチ(mm)0.8山数19±1寸法S(mm)2.5寸法e(mm)2.87寸法d2(mm)2.5寸法d3(mm)3.6寸法l1(mm)0.5寸法l2(mm)1寸法t2(mm)3呼び径dM5
3カ-WHS(HOEI(ヒラサキHS(HOEI(ヒラサキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷長さ(mm)4寸法e(mm)3.44寸法s(mm)3.08ピッチP(mm)1寸法dp(mm)4寸法df(mm)おねじの谷の径ねじの呼びdM6
ハウステック ジャバラホース(コンパクトキッチン用) WHS-800B
ハウステック¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷適合コンパクトキッチンシンク用材質ABS寸法(mm)ジャバラホース(径68.5×617×35)、防臭キャップ(径66×33)色グレー
3カ-WHS(ボウサキHS(ボウサキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)25寸法t(mm)5寸法e(mm)4.583寸法s(mm)4.095ピッチP(mm)1.25寸法dp(mm)5.5寸法df(mm)ほぽおねじの谷径寸法z(mm)4.3ねじの呼びdM8
3カ-WHS(FUJI(クボミHS(FUJI(クボミ
大阪魂¥667税込¥7341袋(23個)翌々日出荷長さ(mm)4ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:2.0/2欄:3.5寸法e(mm)3.44寸法s(mm)3寸法dz(mm)3寸法df(mm)おねじの谷径ねじの呼びdM6
ウェアラブル心拍センサWHS-1シリーズ用 オプション
ユニオンツール¥24,998税込¥27,4981個4日以内出荷研究者やアプリ開発者様向け。ウェアラブル心拍センサWHS-1をお使い頂く研究者やソフト開発者向けに心拍周期ゆらぎ解析など自由にソフト開発が可能なキットをご用意しております。本製品をお使い頂くに当たりウェアラブル心拍センサWHS-1標準セットが必要となります。ご使用頂くにあたりソフトウェア開発の知識が必要です。付属品SDKを利用して作られたサンプルプログラムおよびそのソースコードとAPIマニュアル仕様ウェアラブル心拍センサ ソフトウェア開発キット形式C言語APIのDLL形式対応OSWindows(R) 8.1、Windows(R) 10 32bit及び64bit出力方式CD-ROMの一式インターフェースWHS-1のUSBを介した設定、メモリからのデータダウンロード、USB受信機RRD-1を介したWHS-1からのデータ送信アズワン品番63-2742-97対応ファイル32bitおよび64bit Windows(R)用DLL 32bitおよび64bit DLL用インポートライブラリ(.lib)、C言語用インクルードファイル(.h)
3カ-WHS(ニッサン(ヒラサキHS(ニッサン(ヒラサキ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷長さ(mm)8寸法t(mm)1欄:4.8、2欄:8寸法s(mm)6.14ピッチP(mm)1.75寸法dp(mm)8.5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM12
ウェアラブル心拍センサ WHS-1シリーズ
ユニオンツール¥22,998税込¥25,2981台5日以内出荷ウェアラブル心拍センサWHS-1標準セットをご購入いただいたお客様が受信機(RRD-1)を追加される際にお買い求め下さい。受信機(RRD-1)1個に対して最大10個のWHS-1を接続できます(*1)(*2)(*3)。(*1)例えばウェアラブル心拍センサWHS-1を無線モードで11個以上同時計測する場合受信機RRD-1は最低2個必要です。また同一パソコンで使用できるRRD-1は1個までとなりますのでRRD-1を増やした場合はパソコンも増設する必要があります。(*2)現在使用されているWHS-1を新たなRRD-1に接続する場合は無線のペアリングが必要です。(*3)法律により本製品の航空機内での使用および日本国外での無線機能の使用はできません。仕様USB受信機質量(g)7外形寸法縦21.5mm×横64.5mm×厚さ9.0mmアズワン品番63-2742-96無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線)
3カ-WHS(TKS(ギザスクリューHS(TKS(ギザスクリュー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷長さ(mm)20寸法t(mm)1欄:2、2欄:3寸法e(mm)2.87寸法s(mm)2.56ピッチP(mm)0.8寸法dz(mm)2.5ねじの呼びdM5
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら