カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wider1l」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式) アネスト岩田

    小型スプレーガン HVLP WIDER1L (重力式)

    アネスト岩田
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    種別自動車補修、金属、木工、樹脂塗装質量(g)290吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒適合空気キャップ形式WIDER1L-2-J2キャップ形式WIDER1L-2-J2取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4ニップル塗料G1/4、空気G1/4
  • 小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式) アネスト岩田

    小型スプレーガン HVLP WIDER1L (吸上式)

    アネスト岩田
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    種別木工・家具塗装、金属塗装質量(g)290空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.1吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.049キャップ形式WIDER1L-2-J2ニップル塗料G1/4、空気G1/4
  • 小型スプレーガン HVLP WIDER1L (圧送式) アネスト岩田

    小型スプレーガン HVLP WIDER1L (圧送式)

    アネスト岩田
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番204-4842種別金属、木工、樹脂塗装質量(g)290空気使用量(L/min)530パターン開き(mm)270塗料噴出量(mL/min)350吹付空気圧力(MPa)0.34ノズル口径(Φmm)1.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式塗料粘度20秒/NK-2微粒化高微粒エアーキャップ内圧力(MPa)0.069キャップ形式WIDER1L-G2ニップル塗料G1/4、空気G1/4