カテゴリ

  • 切削工具(127)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 制御機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • WIDIN(127)
  • コミネ(5)
  • サンワサプライ(2)
  • Mono Wireless(2)
  • EPSON(1)
  • GIVI(ジビ)(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • StarTech.com(1)
  • TEAC(1)
  • ローラン(1)
  • エスアンドエスサイクル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「widin」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルHD対応DVIディスプレイ分配器 サンワサプライフルHD対応DVIディスプレイ分配器サンワサプライ
26,980税込29,678
1個
当日出荷
1080p(1920×1080ドット)のフルハイビジョン映像、WUXGA(1920×1200ドット)に対応しています。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています。 各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします。 電磁波やノイズの影響を受けにくいスチールケースを採用しています。 カスケード接続可能です。(3段階まで)
分配数2付属品パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書、適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※DVI(24/29pin)コネクタを持つ機種DVI(24/29pin)対応のディスプレイ・プロジェクターアンプ内蔵スピーカー(3.5mmステレオミニプラグ接続)材質スチール質量(g)584規格HDCP規格対応温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×42インターフェース入力用/DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1出力用/DVI(24/29pin)メス×2、3.5mmステレオミニジャック×2湿度範囲保存時/080% (結露しないこと)最大解像度1920×1200ドット(60Hz対応)アズワン品番64-0859-88取扱説明書取扱説明書/組立説明書
フルHD対応DVIディスプレイ分配器 サンワサプライフルHD対応DVIディスプレイ分配器サンワサプライ
34,980税込38,478
1個
当日出荷
1080p(1920×1080ドット)のフルハイビジョン映像、WUXGA(1920×1200ドット)に対応しています。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 DVI-I(29pin)、DVI-D(24pin)に対応しています。 各ポートに接続するディスプレイのEDIDを比較し、接続された全てのディスプレイで表示できる最適な最大解像度を割り出してパソコンへ出力要求をします。 電磁波やノイズの影響を受けにくいスチールケースを採用しています。 カスケード接続可能です。(3段階まで)
分配数4付属品パソコン・分配器間接続用ケーブル1.8m×1[DVI(24pin)オス・オスケーブル+3.5mmステレオミニジャックオス・オスケーブル]、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、取扱説明書、保証書、適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※DVI(24/29pin)コネクタを持つ機種DVI(24/29pin)対応のディスプレイ・プロジェクターアンプ内蔵スピーカー(3.5mmステレオミニプラグ接続)材質スチール質量(g)634規格HDCP規格対応温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×42インターフェース入力用/DVI(24/29pin)メス×1、3.5mmステレオミニジャック×1出力用/DVI(24/29pin)メス×4、3.5mmステレオミニジャック×4湿度範囲保存時/080% (結露しないこと)最大解像度1920×1200ドット(60Hz対応)アズワン品番64-0859-89取扱説明書取扱説明書/組立説明書
Mini DisplayPort - HDMI ディスプレイ変換アダプタ/mDP - HDMI ビデオコンバータ/1080p/30cmケーブル StarTech.comMini DisplayPort - HDMI ディスプレイ変換アダプタ/mDP - HDMI ビデオコンバータ/1080p/30cmケーブルStarTech.com
2,298税込2,528
1個
当日出荷
mDP - HDMI変換: 本製品は、MDP2HDMIの後継機。Mini DisplayPort 1.2対応ノートパソコン 、MacBookなどをHDMIディスプレイ1台に接続。1920x1200p/1080p 60Hz 解像度。7.1ch オーディオ。HDCP 1.4長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きミニDisplayPort - HDMI変換アダプタ。Surface Pro(1-6)などの2in1デバイス、ライザーに載せたノートパソコンでポートにかかる負担を軽減。携帯しやすいポータブル設計幅広い互換性:mDP++ソース対応パッシブアダプタ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応ディスプレイ互換性:各種ブランドのHDMIモニタ/プロジェクタで1920x1200pのピーク性能を検証済み。Dell、Samsung、Asus ProArt、Acer、LGなど簡単導入:セットアップにドライバが不要なプラグアンドプレイに対応。macOS、Windows 10、Chrome OS、Ubuntu互換。MiniDisplayPort オス - HDMI メス
用途出張時に携帯し、外出先のHDMIモニタ/プロジェクタ/テレビに接続Mini DisplayPortポート搭載のタブレットやスマートフォンを大型ディスプレイに接続ブラックケーブル長(mm)331長さ(mm)56幅(mm)26高さ(mm)15質量(g)24保証期間3年間コネクタAMini DisplayPortコネクタBHDMI (19ピン)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状MiniDisplayPort オス - HDMI メスメス形状HDMI変換タイプオス - メス
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
TWELITE STICK Mono WirelessTWELITE STICKMono Wireless
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
従来製品のTWELITE BLUE、TWELITE REDと混在可能 USBでパソコン、シングルボードコンピュータなどに接続可能 基板上に小型で高性能な逆F型基板アンテナ(MW-A-P1934)を実装済み 親機/中継機アプリApp_Wingsを設定済み 初期設定は親機。設定を変更すると、中継機として使用可能 設定変更やアプリの書換えはパソコンからTWELITE STAGE APPで可能 USBデバイスドライバ(FTDI)がWindows、Linux、macOS、Android等の主要OSに対応 接続されたデバイスからシリアルポートに見え、データのやりとりが標準的な方法で実装可能 シリアルポート経由でコマンド文字列、ステータス文字列の送受信により動作 消費電流:約20~50mA(USB電源から供給) 動作温度:-20℃~+75℃ サイズ:20×8×44.5mm 鉛フリー、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
MoNoStick(モノスティック)ブルー Mono WirelessMoNoStick(モノスティック)ブルーMono Wireless
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
USBで機器に手軽に簡単に接続できるUSBスティックです。 USBでパソコン、タブレット、スマートフォン等に簡単接続できます。 基板上に小型で高性能な基板プリントアンテナを構成したコンパクトサイズです。 親機・中継機アプリ(App_Wings)が標準インストールされており、すぐに使用開始できます。 設定を変更することにより、中継機として使用できます。 アプリを用途に応じて自由に書き換えることができます。 USBデバイスドライバ(FTDI)がWindows、Linux、Mac OS X、Android等の主要OSに対応しています。 Android等の主要OSに対応しています。 USBでパソコン、タブレット、スマートフォン等に簡単接続 USBデバイスドライバが主要OSに対応。環境を選びません (Windows、Linux、Mac OS X、Android等) 基板上に小型で高性能なプリントアンテナを実装。USBメモリ程度のコンパクトサイズです。 親機、中継機アプリ(App_Wings)が標準インストールされており、すぐに使用開始できます。 対応アプリを用途に応じて自由に書き換えることができます 「TWE-Lite専用プログラマ」でアプリの書換えもとっても簡単 【主な機能】 遠隔制御(リモートコントロール) パソコンやスマートフォン、タブレット端末のUSBポートに接続することで 親機として複数のTWE-Lite DIP(トワイライト・ディップ)を遠隔制御することができます。 TWE-Lite DIP の先にデバイスを接続すれば、PCやスマートフォンから思いのままコントロール! 超簡単!TWEアプリを使用するとデジタル出力4ポート、PWM出力4ポート、I2C出力を制御できます。 遠隔監視(リモートモニタリング) パソコンやスマートフォン、タブレット端末のUSBポートに接続することで 親機として複数のTWE-Lite DIP(トワイライト・ディップ)を遠隔監視することができます。 様々なセンサーを接続してモニタリング! 任意データ送受信 MoNoStick(モノスティック)をパソコンやスマートフォン、タブレット端末のUSBポートに接続することで、 パソコンやスマートフォン、タブレット端末同士で通信ができます。超簡単!TWEアプリを使用するとショートメッセージを送受信できます。 シリアル通信専用アプリを使用するとショートテキストメッセージに加え、バイナリ、アスキーファイルの送受信ができます。
ケース色ブルー
オーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプ TEACオーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプTEAC
47,980税込52,778
1台
欠品中
アナログ同時16チャンネル入力、1台でバンドレコーディング。 iPad接続にも対応したオーディオMIDIインターフェース/マイクプリアンプ。 Windows版「Settings Panel」が大型アップデート。専用ソフトウェア「Settings Panel」がVersion 4.00になりました。 最小バッファサイズを4サンプルまで設定可能 ディスプレーに合わせて最適表示する「HiDPI」に対応 ダイナミックマイクからコンデンサーマイクまで、高音質を提供するUltra-HDDAマイクプリアンプ ドラムレコーディング、バンドレコーディングに対応するアナログ16チャンネル同時入力 各チャンネルにEQ/COMPを装備した本格的なDSPミキサーと新開発のUSBドライバー 創造力を刺激する先鋭的なデザインと実用的な設計の共存 iPadなどのiOSデバイス接続に対応、将来の要求に応える拡張性 ラックマウントアダプター、六角レンチ付属
仕様【対応サンプリング周波数】44.1k/48k/88.2k/96k Hz、【対応量子化ビット数】16/24bit、【ヘッドホン出力】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:70mW+70mW(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)、出力インピーダンス:51.5Ω、推奨インピーダンス:16Ω~600Ω、【MIDI IN / OUT】コネクター:Din 5ピン、フォーマット:標準MIDIフォーマット、【USB】コネクター:USB Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED、【クロストーク】100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHz、JEITA)、【入力換算雑音】-125dBu以下付属品専用ACアダプター 、USBケーブル、六角レンチ、ラックマウントアングル、ラックマントアングル取り付け用ネジ、取扱説明書、保証書質量(kg)2.8消費電力(W)12電源専用ACアダプター対応OSWindows 10 (May 2021 Update) , Windows 10 (October 2020 Update) , Windows 10 (May 2020 Update) , Windows 8.1 , Windows 8 , Windows 7、macOS Big Sur , macOS Catalina , macOS Mojave , macOS High Sierra (10.13) , macOS Sierra (10.12) , OS X El Capitan (10.11) , OS X Yosemite (10.10) , OS X Mavericks (10.9) , OS X Mountain Lion (10.8)、iPadOS 14 , iOS 14 , iPadOS 13 , iOS 13 , iOS 12 , iOS 11 , iOS 8 , iOS 7アナログ出力【ライン出力(LINE OUT 1-8)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、出力インピーダンス:100Ω、規定出力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大出力レベル:+24dBu (12.177Vrms)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×59×219周波数特性【LINE OUT(BALANCED)】44.1k/48k Hz時:20Hz~20kHz、+/-0.5dB(JEITA)、88.2k/96k Hz時:20Hz~40kHz、+/-0.5dB(JEITA)S/N比100dB以上 (MIC/LINE IN→LINE.OUT、ゲインつまみMIN時、JEITA)歪率(%)0.008以下(MIC/LINE IN→LINE.OUT、1kHzサイン波、規定入力レベル、最大出力レベル)動作温度(℃)5~35アナログ入力【マイク入力 (IN 1-8)】コネクター:XLR-3-31相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、バランス、入力インピーダンス:2.4kΩ、規定入力レベル(ゲインつまみMAX時):-68dBu (0.0003Vrms)、規定入力レベル(ゲインつまみMIN時):-12dBu (0.195Vrms)、最大入力レベル:+8dBu (1.947Vrms)、ゲイン幅:56dB、【インストゥルメント入力(IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス(LINE / INSTスイッチを「INST」に設定時)、入力インピーダンス:1MΩ以上、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-57dBV (0.0014Vrms)、ゲインつまみMIN時/-12dBV (0.251Vrms)、最大入力レベル:+8dBV (0.2512Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 9-10)】コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス(LINE / INSTスイッチを「LINE」に設定時)、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:ゲインつまみMAX時/-41dBu (0.0069Vrms)、ゲインつまみMIN時/+4dBu(1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)、ゲイン幅:45dB、【ライン入力 (IN 11-16)】(LEVELスイッチ「-10dBV」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TS標準ジャック(T:HOT、S:GND)、アンバランス、入力インピーダンス:10kΩ以上、規定入力レベル:-10dBV (0.3162Vrms)、最大入力レベル:+10dBV (3.162Vrms)、(LEVELスイッチ「+4dBu」設定時)コネクター:6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(T:HOT、R:COLD、S:GND)、バランス、入力インピーダンス:10kΩ、規定入力レベル:+4dBu (1.228Vrms)、最大入力レベル:+24dBu (12.182Vrms)
液晶モニタ  27インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/ USB Type-C/三脚ソケット/3年保証 ROG Strix XG279CNS ASUS(エイスース)液晶モニタ 27インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/ USB Type-C/三脚ソケット/3年保証 ROG Strix XG279CNSASUS(エイスース)
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、380Hzの超高速のリフレッシュレート(オーバークロック)に対応した27インチフルHD(1920x1080) HDRゲーミングモニター・ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現・ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ・アプリのDisplayWidget Centerにより、マウスでOSDにアクセスし、モニター設定を調整することが可能・DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、USB-C(DP Alt mode)、イヤホンジャック など幅広い接続オプションを搭載
付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、保証書質量(kg)6.5電源100-240Vサイズ(inch)27表面処理Anti-Glare消費電力使用時 :20W以下、スタンバイ時:0.5W以下型番XG279CNS寸法(cm)61.41×21.88×51.03機能GamePlus 、ブルーライト低減、HDCP Support : 2.3、Game Visual 、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、Extreme Low Motion Blur、ELMB Sync 、Shadow Boost、ディスプレイウィジェットセンター、アスペクトコントロール角度調整範囲【チルト】上20°~下5°【スウィーベル】左右45°【ピボット】+90°~-90°コントラスト比1000:1(標準)解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載高さ調節0~120mmRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数アナログ:水平/垂直 -、デジタル:水平/垂直 HDMI: 27~404 KHz (H) / 48~360 Hz (V)、DP: 470~470 KHz (H) / 48~380 Hz (V)入出力端子USB-C(DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4(HBR3)、HDMI(v2.1)、イヤホンジャックパネル駆動方式Fast IPS対応VESA規格100mm×100mm
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬エンドミルWIDIN
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬エンドミルWIDIN
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
PK-9161 プロテクションオーバーパンツ コミネPK-9161 プロテクションオーバーパンツコミネ
15,980税込17,578
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
PK-9151 ライディングウインターパンツ-MERCURY 透湿防水仕様 (ただし雨天長時間走行の場合はレインウェア・ブーツカバーをご使用ください) 膝プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 腰横プロテクター : EVAパッド 保温インナー取り外し可能 太もも : エアベンチレーション機能 腰・膝 : 運動性を高めるシャーリング伸縮パネル 太もも・裾 : 夜間被視認性を高めるリフレクターBasic winter riding pants MATERIALS [outshell]polyester taslon(PU coating) [lining]polyester [warm liner]polyester PROTECTOR knee・side
JK-612 PROTEC WINTER PADDING JACKET コミネJK-612 PROTEC WINTER PADDING JACKETコミネ
19,980税込21,978
1着ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
アウトドアテイストで普段使いしやすい中綿入りジャケット。 濡れても保温性能が低下しにくい化繊中綿を使用。 ・Insulated hooded jacket designed for town riding ・3D ergonomic fit for comfort ride ・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号 ・(WM-WL) CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-811) ・(M-5XLB) CE hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(WM-WL / SK-682, M-5XLB / SK-689) ・Removable hood ・Wind skirt ・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants)
AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
WE504Hシリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
ダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
AlCrNコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬ラジアスエンドミルWIDIN
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角40゜
超硬ストレートドリル(TiNコート) WIDIN超硬ストレートドリル(TiNコート)WIDIN
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理TiNコーティング
2枚刃ダイヤモンドコートエンドミル WIDIN2枚刃ダイヤモンドコートエンドミルWIDIN
6,498税込7,148
1本
当日出荷から92日以内出荷
ダイヤモンドコートとはDLCコート、TBコートと異なり天然ダイヤとほぼ同じ硬さとなります。 グラファイト、非鉄金属、複合材等の加工に対応しています。
コーティングDIAMONDねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートドリル(ロング) WIDIN超硬ストレートドリル(ロング)WIDIN
2,498税込2,748
1本
当日出荷から7日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
PK-9151 ライディングウインターパンツ MERCURY コミネPK-9151 ライディングウインターパンツ MERCURYコミネ
19,980税込21,978
1着
6日以内出荷
PK-9151 ライディングウインターパンツ-MERCURY 透湿防水仕様 (ただし雨天長時間走行の場合はレインウェア・ブーツカバーをご使用ください) 膝プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 腰横プロテクター : EVAパッド 保温インナー取り外し可能 太もも : エアベンチレーション機能 腰・膝 : 運動性を高めるシャーリング伸縮パネル 太もも・裾 : 夜間被視認性を高めるリフレクターBasic winter riding pants MATERIALS [outshell]polyester taslon(PU coating) [lining]polyester [warm liner]polyester PROTECTOR knee・side
JK-611 WP PROTECT LONG WINTER COAT コミネJK-611 WP PROTECT LONG WINTER COATコミネ
25,980税込28,578
1着
6日以内出荷
スーツに合わせても違和感のない、グレーカラーのロングコート。 使用している三層ラミネート生地は透湿防水仕様で通勤に最適。 ・Urban riding coat, designed for commuting ・Used laminated fabric(polyester textile + breathable waterproof membrane + tricot lining) ・Come with a removable thermal liner with rib knit cuff ・3D ergonomic fit for comfort ride ・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号(equipped on removable thermal liner) ・CE level 2 protectors(equipped on removable thermal liner) on shoulder(SK-812) and elbow(SK-810) ・EVA padding on back included(equipped on removable thermal liner) ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants) ・Snap button to fix hood
JK-614 PROTEC WINTER PARKA コミネJK-614 PROTEC WINTER PARKAコミネ
19,980税込21,978
1着
6日以内出荷
ストリートテイストの透湿防水仕様ウインタージャケット。 スウェット地のフードは着脱可能で、パーカーとジャケット、2通りの着こなしが可能。 ・Riding hoodie designed for town riders ・Come with a removable thermal liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・CE hard protectors on shoulder(SK-636) and elbow(SK-635) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants) ・Removable hood
Endeavor SG150 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/16GB/256GB M.2 SSD/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/1年お預かり修理/3年部品保証/NVIDIA T400 4GB) EPSONEndeavor SG150 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/16GB/256GB M.2 SSD/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/1年お預かり修理/3年部品保証/NVIDIA T400 4GB)EPSON
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
グラフィックスボード搭載 高性能コンパクトデスクトップPC
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル WIDIN超硬付刃4枚刃ショートエンドミルWIDIN
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル WIDIN超硬付刃2枚刃ショートエンドミルWIDIN
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
RSS Plot ローランRSS Plotローラン
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷
RSSシンボルバーコードがアウトラインで作成できるIllustratorプラグインソフト。対応RSSは、RSS14/RSS14 Trancated/RSS14 Stacked/RSS14 Stacked Omnidirectional/RSS Limited。Windows/Macハイブリット版。 RSSシンボルは、「Reduced Space Symbology」の略でその名の通リ小スペースに作成出来るシンボルという次世代バーコード。EAN/JANの10分の1以下のサイズの小スペースに作成が可能の為、今迄貼る事が出来なかった小さな商品にも貼る事が出来る。また、コンポジットシンボルは商品詳細情報(賞味期限/有効期限等)もバーコード化出来る為、消費者のニーズにも答えられる仕組み作りも可能。
対応OSWindows、Mac対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
NCスポッティングドリル WIDINNCスポッティングドリルWIDIN
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
超硬ストレートリーマ WIDIN超硬ストレートリーマWIDIN
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDINTiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)WIDIN
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
アルミ用1枚刃超硬エンドミル WIDINアルミ用1枚刃超硬エンドミルWIDIN
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数1枚刃表面処理ノンコート
超硬マックスドリルショート WIDIN超硬マックスドリルショートWIDIN
3,698税込4,068
1本
当日出荷から12日以内出荷
ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬ねじれ角(°)30
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN4枚刃自動旋盤用超硬エンドミルWIDIN
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlTiNコーティング
ソリッドセンタードリル WIDINソリッドセンタードリルWIDIN
4,198税込4,618
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的な超硬のセンタードリルです。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
2枚刃サンダーボールエンドミル WIDIN2枚刃サンダーボールエンドミルWIDIN
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
切味重視の刃形状で軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDINダイヤモンドコート4枚刃超硬ラジアスエンドミルWIDIN
9,198税込10,118
1本
当日出荷から翌々日出荷
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
AlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬ラジアスエンドミルWIDIN
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷から10日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート) WIDIN超硬センターリングエンドミル90°(TiAlNコート)WIDIN
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
センターリング作業及び角面取り、側面切削を同時加工が出来る多機能超硬エンドミルです。HRC50までの中硬度硬、プリハードン鋼、鋳鉄など多様なワーク加工が可能です。耐摩耗性の良いTiAlNコーティングを採用しています。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・銅・鋳鉄材質超微粒子刃数2先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN4枚刃自動旋盤用超硬エンドミルWIDIN
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷
ACE4シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティングとなります。クロムの添加により潤滑性・耐熱性・切屑の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。硬度HRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlCrNコーティング
アルミ加工用ノンコート1枚刃スクエアエンドミル WIDINアルミ加工用ノンコート1枚刃スクエアエンドミルWIDIN
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
アルミニウム、アルミニウム合金の切削に特化した独自の設計で優れた切削機能を発揮
用途アルミ・銅材質超硬刃数1表面処理ノンコートねじれ角30°
1din特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1din
  • midi