カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- 無線LAN子機(1)
絞り込み
ブランド
- TP-LINK(1)
周波数(GHz)
- 2.4(1)
- 5(1)
伝送方法
- IEEE802.11a(1)
- IEEE802.11ac(1)
- IEEE802.11ax(1)
- IEEE802.11b(1)
- IEEE802.11g(1)
- IEEE802.11n(1)
伝送速度(Mbps)
- 11
- 54(1)
- 300(1)
- 574(4)
- 867(1)
- 1000(2)
- 1201(4)
- 2402(3)
- 2500(1)
- 2880(1)
- 2882(1)
- 2976(1)
- 3000(2)
- 5000(1)
- 5952(1)
「wifi6」の検索結果

AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター
TP-LINK¥4,398税込¥4,8381個当日出荷AX1800 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIeアダプター。WiFi 6対応:1201Mbps(5GHz)+ 574Mbps(2.4GHz)の高速WiFiに対応外部アンテナ搭載:2本の外部アンテナがWiFi電波をしっかりキャッチ、Bluetooth 5.2対応:Bluetooth4.2規格と比べて2倍高速、4倍のカバレッジの便利なBluetoothが利用可能、WPA3対応:最新のセキュリティ規格に対応し、WiFiを安全に利用いただけます、互換性もバッチリ:802.11 ax/ac/a/b/g/n規格にも対応。規格IEEE 802.11ax/ac/n/a 5GHz、IEEE 802.11ax/n/g/b 2.4GHz、Bluetooth 5.2伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax: 最大1201(動的IP)/11ac: 最大867(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11a: 最大54(動的IP)、【2.4GHz】11ax: 最大574(動的IP)/11n: 最大300(動的IP)/11g: 最大54(動的IP)/11b: 最大11(動的IP)周波数(GHz)2.4&5