カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • 無線LANルーター(親機)(2)
絞り込み
伝送速度(Mbps)
  • 1376(1)
  • 8640(1)
  • 10000(1)
  • 11520(1)
ブランド
  • TP-LINK(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
伝送方法
  • IEEE802.11a(2)
  • IEEE802.11ac(2)
  • IEEE802.11ax(2)
  • IEEE802.11b(2)
  • IEEE802.11be(2)
  • IEEE802.11g(2)
  • IEEE802.11n(2)
周波数(GHz)
  • 6
  • 2.4(6)
  • 5(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wifi7」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無線LAN親機 WiFiルーター 11be/ax/ac/n/a/g/b 11529+5764+688Mbps WiFi 7/Ipv6対応 ネット脅威ブロッカー2プレミアム搭載 グラファイトブラック BUFFALO(バッファロー)無線LAN親機 WiFiルーター 11be/ax/ac/n/a/g/b 11529+5764+688Mbps WiFi 7/Ipv6対応 ネット脅威ブロッカー2プレミアム搭載 グラファイトブラックBUFFALO(バッファロー)
62,980税込69,278
1台
翌々日出荷
1 Wi-Fi 7 対応 フラッグシップトライバンドモデル →MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及び Wi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与2 MLO効果最大化・送受信感度向上のための6GHz/5GHz 4x4 アンテナ採用 外付け「トリプルバンドダイポールアンテナ」3 INTERNETポート/LANポートともに最大10Gbps対応 (LANポートは1ポートのみ最大10Gbps対応、残り3ポートは最大1Gbps対応)4 Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(後日R4認証取得予定)5 家庭内のネットワークを脅威から守る 「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)6 AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる 「初期設定機能」実装
仕様●(USBインターフェース インターフェース)USB 3.2 (Gen1)●(USBインターフェース 端子形状)USB Type-A×1※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。)●(有線LANインターフェース WAN側IP取得方法)手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。●(有線LANインターフェース その他機能)回線自動判別切替機能●(有線LANインターフェース セキュリティー)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●(有線LANインターフェース 伝送速度)LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)●INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。●(有線LANインターフェース 端子形状)RJ-45型 8極●(無線LANインターフェース アクセスモード)インフラストラクチャーモード、中継機能●(無線LANインターフェース アンテナ)外部アンテナ:6GHz:4本、5GHz:4本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本)●(無線LANインターフェース セキュリティー)WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)●(無線LANインターフェース 伝送方式)CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO●(無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル))6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)●(無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度))6GHz:IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4x4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、5GHz:IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a: 54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書適合VCCI Class B質量(g)約1700※本体のみ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)35.5(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%保証期間1年間伝送方法IEEE 802.11be/ax/ac/n/a/g/b周波数(GHz)2.4/5/6伝送速度10Gbps
BE22000 トライバンドメッシュWi-Fi 7ルーター TP-LINKBE22000 トライバンドメッシュWi-Fi 7ルーターTP-LINK
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
BE22000 トライバンドメッシュWi-Fi 7ルーター。12ストリーム 22GbpsトライバンドWiFi:11520Mbps(6GHz)+ 8640Mbps(5GHz)+ 1376Mbps(2.4GHz)10Gbps対応:2つの10Gbps対応WAN/LANポート(ファイバー+イーサネット)と、2つの2.5Gbpsポートを備え、高速スループットを維持します。WiFi/有線バックホールに対応:各Decoユニットの接続はWiFiはもちろんLANケーブルどちらでも可能なので、ネットワーク全体のスループットの向上や遅延をさらに改善したい場合は、信頼性の高い有線バックホールをご利用ください。MLO(Multi-Link Operation):複数のバンド・チャンネルと同時にデータの送受信が可能になり、スループットの向上・遅延の改善・信頼性がさらに向上しました。320MHzチャンネル:帯域幅が倍増し、データも転送速度がさらに向上しました。6GHzに対応:新しく解放されたバンドを利用するため電波干渉の可能性が低く、高速で信頼性の高いWiFi接続が可能です。TP-Link HomeShield:保護者による制限機能や、リアルタイムのIoT機器の保護といった包括的なネットワークセキュリティソフトを内蔵します。後方互換対応:WiFi 6以前の規格にしか対応していない機器との接続ももちろん可能で、様々なプロバイダーに対応しています。
規格IEEE 802.11be/ax(6GHz)、IEEE 802.11be/ax/ac/n/a(5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g(2.4GHz)伝送速度(Mbps)6GHz:11520(802.11be)、5GHz:8640(802.11be)、2.4GHz:1376(802.11be)周波数(GHz)2.4、5,6