カテゴリ
- 制御機器(66)
- パソコン/周辺機器(46)
- 学童・教育用品(42)
- 電気材料(28)
- メカニカル部品(9)
- 自転車部品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 手袋(4)
- 家電(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- SPARKFUN(44)
- RS PRO(29)
- WIMA(24)
- CIO(18)
- シュナイダーエレクトリック(14)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- SIEMENS(8)
- VISHAY(8)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- TP-LINK(6)
- Sonix(6)
- UVEX(ウベックス)(5)
- ラフアンドロード(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- LEPLUS NEXT(4)
- Nikon(ニコン)(2)
- ニュートン(2)
- Baumer(2)
- Ultimaker(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wima」の検索結果

WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10%
WIMA¥889税込¥9781袋(5個)翌々日出荷MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。仕様静電容量 = 1μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS4リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 11mm寸法 = 4 x 11 x 13mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%
WIMA¥589税込¥6481袋(5個)翌々日出荷MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。仕様静電容量 = 220nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 8.5mm寸法 = 3.5 x 8.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
WIMA フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,470nF,±10%
WIMA¥899税込¥9891袋(5個)翌々日出荷MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。仕様静電容量 = 470nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS4リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 8mm高さ = 15mm寸法 = 6 x 15 x 26.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10%
WIMA¥529税込¥5821袋(5個)翌々日出荷MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。仕様静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS4リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 4 x 9 x 13mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 2.2uF ±5%
WIMA¥359税込¥3951個3日以内出荷WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量2.2μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.015uF ±5%
WIMA¥129税込¥1421個3日以内出荷WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.015μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10%
WIMA¥489税込¥5381袋(5個)翌々日出荷MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 4700pF ±5%
WIMA¥159税込¥1751個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量4700pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.68uF ±5%
WIMA¥189税込¥2081個3日以内出荷WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.68μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uF ±5%
WIMA¥179税込¥1971個3日以内出荷WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.068μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF ±5%
WIMA¥179税込¥1971個3日以内出荷WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.047μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 220pF ±5%
WIMA¥119税込¥1311個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧630VDC/250VAC許容差【静電容量】±5%静電容量220pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 33pF ±10%
WIMA¥119税込¥1311個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧1000VDC/250VAC許容差【静電容量】±10%静電容量33pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 330pF ±5%
WIMA¥129税込¥1421個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧630VDC/250VAC許容差【静電容量】±5%静電容量330pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 100pF ±5%
WIMA¥119税込¥1311個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧63VDC許容差【静電容量】±5%静電容量100pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 47pF ±10%
WIMA¥119税込¥1311個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧1000VDC/250VAC許容差【静電容量】±10%静電容量47pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 6800pF ±5%
WIMA¥159税込¥1751個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量6800pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.15uF ±5%
WIMA¥129税込¥1421個3日以内出荷WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.15μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 33000pF ±5%
WIMA¥129税込¥1421個3日以内出荷WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量33000pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,680nF,±10%
WIMA¥689税込¥7581袋(5個)7日以内出荷MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。仕様静電容量 = 680nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
WIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,33nF,±10%
WIMA¥589税込¥6481袋(5個)7日以内出荷MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。仕様静電容量 = 33nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃
WIMA テストソケット メス 黄 リン青銅, 105-0807-001
WIMA¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷2 mmパネル取り付けテストソケット、標準. 成形済みりん青銅光沢スズめっきの各種2 mmテストソケットは、ハンダ終端タブとナイロン6/6のボディを備えています。 この2 mmテストソケットは、パネル厚が11.10 mmまでのパネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットが付いており、様々な色が取り揃えられています。 各種テスト機器、電源、その他様々な電気機器とともに使用する場合に最適です。. 成形シリンダ、りん青銅光沢スズめっきコンタクト仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = 錫長さ = 25.78mmタイプ = テストコネクタ絶縁材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
高音質アナログアンプ基板完成品
共立電子産業(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷高音質ステレオアンプを手軽に製作できる基板完成品 高音質アナログパワーIC「TDA7266」を採用 ドイツ「WIMA」社製フィルムコンデンサーなど高音質パーツで構成 放熱器標準装備 共立電子オリジナル商品出力5W+5W(8Ω):THD 0.2% 1kHz 8W+8W(8Ω):THD 10% 1kHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×60×32入力ラインレベル電源電圧(V)DC10~14(推奨12)
テンキー Bluetooth
iClever(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ファンクションキー付きの Bluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。フル充電で約40時間の長時間使用となっております。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。iMac、MacBook、Windows XP、Windows OSに対応。セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書色ブラック質量(g)102電源充電式リチウムイオン電池接続方式Bluetooth5.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5連続使用時間(時間)約40充電時間1時間保証期間18ヵ月接続台数1台通信距離(m)約10
AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機
TP-LINK¥3,500税込¥3,8501個当日出荷快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。インターフェースUSB 2.0伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5
テンキー Bluetooth ホワイト
iClever¥2,798税込¥3,0781個当日出荷ファンクションキー付きのBluetoothテンキーはホーム、タブなどのキーがついているため、数字の入力やスプレッドシート作成なども操作しやすくなります。 Bluetooth5.1で接続簡単、素早いデータ入力が楽しめます。 USB充電式:面倒な電池交換をすることなく、付属のUSBケーブルを使って充電ができます。 フル充電で約40時間の長時間使用となっております。 人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。 iMac、MacBook、Windows、XP、WindowsOSに対応。セット内容テンキー本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書・保証書色ホワイト質量(g)102電源充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×132×17.5連続使用時間(時間)約40保証期間18ヵ月充電時間(時間)1RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1台Bluetooth5.1通信距離(m)約10
C500 スリーブ
UVEX(ウベックス)¥1,998~税込¥2,198~1双当日出荷繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。組立作業。メンテナンス、修理運送、物流醸造、飲料業界。厚さ(mm)1.2~1.6材質/仕上竹レーヨン、Dyneema[[(R)]]、ガラス、ポリアミド色ライムグリーン規格EN 388(CE 4542)耐熱性EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。特性涼感、耐切創
AX300 Nano USB Wi-Fi 6子機
TP-LINK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高速 Wi-Fi 6 :最大 287Mbps の通信速度で、 Web ブラウジング・メールのやり取り・ SNS 共有がもっと快適にナノデザイン: PC に挿したままでも邪魔にならず、持ち運びに便利。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、 PC に挿し込むだけですぐに使えるようになります。快適なネット通信: OFDMA と MU-MIMO によって、ご使用の PC で低遅延かつ効率的な Wi-Fi 接続が行えます。シームレスに Wi-Fi シェア:ブリッジモード (AP モード ) を活用すれば、 Wi-Fi ホットスポットに早変わり。複数デバイスとの高速接続が可能になります。
BE6500 ハイパワーUSB Wi-Fi 7子機
TP-LINK¥9,998税込¥10,9981個当日出荷次世代規格Wi-Fi 7:最大6500Mbps(6GHz:2882Mbps + 5GHz:2882Mbps + 2.4GHz:688Mbps)の通信速度を実現します。トライバンドWi-Fi:2.4GHz・5GHz・6GHzバンドによる柔軟で安定した通信環境を構築できます。MLO(Multi-Link Operation):複数の周波数帯域とチャンネルでデータを同時に送受信できるようになり、より遅延の少ないで安定した接続をサポートします。広いカバー範囲:高性能アンテナとビームフォーミング技術で、家のどこにいてもWi-Fi接続が可能になります。低遅延のゲーム体験:OFDMA・MU-MIMO・Multi-RUが通信を効率化し、より快適なオンライン環境を提供します。高セキュリティ:WPA3暗号化による高いデータ保護能力で、安心・安全に使用できます。USB 3.0対応:USB 2.0と比較して、最大10倍の超高速データ転送が可能になりました。かんたん設定:ドライバーを内蔵しているため、PCに接続するだけですぐに使い始められます。規格IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/beインターフェースUSB 3.0伝送速度(Mbps)最大6500(6GHz:2882 + 5GHz:2882 + 2.4GHz:688)周波数(GHz)2.4、5、6
SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 8K SL
CIO¥6,998税込¥7,6981個欠品中Qi2充電対応。くっつけるだけで充電できる便利さ。用途そして8000mAhとは思えない薄さ。
C500 ドライ
UVEX(ウベックス)¥3,998~税込¥4,398~1双当日出荷繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。運送、物流。製紙業界。厚さ(mm)1.2~1.6滑り止め効果あり2018年トラスコ掲載ページ6 0813
C500 フォーム
UVEX(ウベックス)¥2,598~税込¥2,858~1双当日出荷革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0813
PHONE WRISTLET WITH PLUSH ANIMAL PUPPY
Sonix¥2,998税込¥3,2981個当日出荷愛らしいウサギと子犬のデザインが特徴の、ぬいぐるみの動物チャーム付きスマホリストレットで、。あなたのスタイルに遊び心をプラスしませんか? 。ウサギと子犬の2種類のチャームをご用意。それぞれのリストレットには、ビーズ付きのリストストラップに、。柔らかくてかわいい動物チャームが付いています。ウサギのリストレットは、ニンジンを抱えたキュートなピンクのウサギがホワイトパールのようなビーズと。シルバーのハートのアクセントで飾られています。子犬のリストレットは、イチゴを抱えた愛らしい茶色の子犬が、虹色のビーズとゴールドトーンのリングで引き立てられています。この愛らしいぬいぐるみの動物チャーム付きリストレットで、あなたのスマホアクセサリーをワンランクアップさせましょう。毎日のルーティンに遊び心のあるアクセサリーをプラスするのに最適です。すべての携帯電話ケースに普遍的に適合するように設計された便利な携帯電話ブレスレットとリストストラップで手を自由にします。ユニークなブレスレットととてもかわいいぬいぐるみのチャームを備えたユニバーサルで多用途のスマートフォンアクセサリーで、。毎日の持ち運びに可愛さと利便性をプラスしましょう。スタイリッシュなリストレットストラップ、ぬいぐるみの動物チャーム、ユニバーサルな。電話ケーステザータブアタッチメントカードを備えています。取り付けは簡??単で、携帯電話ケースの充電ポートにフィットします。充電やその他のボタンやポートを妨げないように慎重に設計されています。各リストストラップにはストラップ取り付け用テザータブカードが 1 枚付属しており、ほとんどの携帯電話ケースと互換性があります。色PUPPY
aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット
aiwa(アイワ)¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷ビジネスもエンタメもこなす実用性。いつでもどこでも頼れる大画面SIMフリータブレット。外出先でWEB会議に参加する、MAPを確認する等の場合、約11インチの大画面&SIMフリーなのでWi-Fiへの接続や、見ずらい・わかりずらいといった煩わしさから解放され、いつでもどこでも好きなタイミングでオンラインへアクセス可能です。迫力の大画面は移動中や外出先のマンガや動画鑑賞にも最適。4スピーカーが音楽や映像に臨場感を与え、没入感をさらに高めます。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える10.95インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴でき、4スピーカーが没入感を高めます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーと4スピーカーを活かして、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 7000mAhメモリー6GBディスプレイ10.95インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)解像度1920×1200px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2メモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×4,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)ストレージ128GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
C500 ピュア
UVEX(ウベックス)¥1,898税込¥2,0881双当日出荷革新的なSoftGripコーティングです。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。組立作業。2018年トラスコ掲載ページ6 0813
AX1800 WiFi 6 デュアルバンド クラウド対応AP
NETGEAR¥38,980税込¥42,8781台翌日出荷WAX610WはデュアルバンドWiFi 6対応の2x2アクセスポイントで、Insightクラウド管理に対応しています。高速性、安定性、高密度環境での効率を実現し、業務で常にWiFi接続を必要とする企業に最適です。OFDMAやMU-MIMO、BSS Coloringにより、多数の端末が同時接続しても遅延を抑え、高いスループットを維持します。また干渉低減技術により混雑を軽減し、安定した通信品質を提供します。1Gbps PoE+アップリンクと4つのLANポート(1つはPoE出力対応)を備えています。さらに、コンパクト設計で壁面設置に適しており、宿泊施設や寮など各部屋への設置にも最適です。WAX610Wは信頼性と効率性を備えたビジネス向けWiFi 6アクセスポイントです。
C500 ライナー
UVEX(ウベックス)¥3,798~税込¥4,178~1双当日出荷繊維に竹を使用しており、作業時の肌に冷却効果があります。極めて高レベルの耐切創性(カットレベル5)を実現しております。Bamboo Twin-Flex technology[[(R)]]を採用しています。climazoney[[(R)]]が最大限の快適さを保証します。シリコン無含有インプリント試験合格しております。EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途金属加工、自動車業界、輸送関連作業。ガラス業界。製紙業界。建設。厚さ(mm)1.2~1.62018年トラスコ掲載ページ6 0813
3Dプリンター 2+Connect
Ultimaker¥539,800税込¥593,7801台翌日出荷UltiMakerラインナップで最もシンプルな3Dプリンターです。最新のネットワーク機能とタッチスクリーンを搭載したUltiMaker 2+ Connectは、簡単にリモートで3Dプリントができます。UltiMakerがフリーダウンロードで供給しているスライサーソフトCURAはシンプルで直感的な操作感でありながら、非常にきめ細やかなプロファイルが設定可能です。UltiMakerはオープンソースフィラメント方式のため、市場で最も広範囲なマテリアルをご使用いただけます。自宅でもオフィスでも、UltiMaker 2+ Connectにプリントジョブを送るのは簡単です。Wi-Fiまたはイーサネットを介したクラウド3Dプリントにより、世界のどこからでもセキュリティを強化したリモートファイル転送が可能です。2.4インチのカラータッチスクリーンは、直感的な操作でオペレーションのサポートを提供します。ビルドプレート調整、プリント状況確認などが、ワンタッチで簡単にできます。UltiMaker 2+ Connectは、特別な工具を必要とせずにメンテナンスを行うことができます。ハードウェアのインストールは数分で完了し、すべてのステップで画面上のガイダンスが表示されるため、UltiMaker 2+ Connectのセットアップは簡単です。また、人間工学に基づいて設計されたフィーダーレバーや、改良されたアシストベッドレベリングを採用しています。用途ものづくり現場での試作品、治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.02~0.6●造形エリア(x、y、z)(mm):223×220×205トラスコ品番658-5724セット内容0.4mmノズル×2個、PLAシルバー×1個、ガラスプレート×1個、スプールホルダー×1個、スティックノリ×1個、電源コード×1個、六角レンチ×1個、ノズルレンチ×1個、潤滑オイル×1個、グリス×1個、Ethernetケーブル×1個、USBメモリ×1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)337高さ(mm)580(チューブ部分含む)奥行(mm)460電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)