カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • USB-Aメモリ(1)
絞り込み
ストレージ容量
  • 64GB(1)
  • 128GB(1)
  • 256GB(1)
インターフェイス
  • Type-C
  • Bluetooth(8)
  • USB1.1(6)
  • USB2.0(20)
  • USB3.0(19)
  • USB3.1(16)
  • USB3.2(25)
  • その他(28)
色
  • 色シルバー(1)
ブランド
  • サンワサプライ(1)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「windows10」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51 シリコンパワー(Silicon Power)

    USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51

    シリコンパワー(Silicon Power)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし
    材質アルミニウム合金+ ゴム寸法(mm)68.6×21.3×10.4 ()色シルバー質量(g)13.77保証期間5年限定保証インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
  • テンキー サンワサプライ

    テンキー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキー従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計
    仕様USBハブなしセット内容テンキー本体、取扱説明書材質ABS質量(g)約88ケーブル長(m)0.8対応OSWindows 10・8.1・8・7コネクタ形状TypeC接続方式USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17消費電流(mA)100以下動作力60±10gキー数20キー ※19キー+Numlockキーキー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.7±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(TypeC)
関連キーワード
windowsタブレット特集