カテゴリ
- 作業工具(5)
- 六角棒レンチL型(4)
- 六角棒レンチT型(1)
絞り込み
先端形状

ボールポイント(5)
タイプ
- 首下ショート(2)
サイズ規格
- ミリ(3)
二面幅(mm)
- 6
- 1.5(3)
- 2(3)
- 2.5(5)
- 3(5)
- 4(4)
- 4×5(1)
- 5(5)
- 8(5)
- 8×10(1)
- 10(3)
形状
- L型(1)
- T型(1)
全長(mm)
- 101(1)
- 175(1)
- 184(1)
- 208(1)
- 270(1)
101・175・184・208・270
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- M8(1)
M8
適合ねじサイズ(止ねじ)
- M12(1)
- M14(1)
M12・M14
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- M10(1)
M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- M10(1)
M10
ブランド
- WISE(若穂囲製作所)(5)
WISE(若穂囲製作所)
「wise」の検索結果

スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ)
WISE(若穂囲製作所)(6件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881セット(9本組)当日出荷どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。付属品トリプルハンドル付トラスコ品番219-7952セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)材質ハードクローム形状L型質量(g)630先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
ボールポイントT型レンチ
WISE(若穂囲製作所)(13件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイント剛短レンチ
WISE(若穂囲製作所)¥819税込¥9011本当日出荷独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業タイプ首下ショート先端形状ボールポイント
ショートボールポイント剛短レンチ
WISE(若穂囲製作所)¥819税込¥9011本当日出荷独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業タイプ首下ショート先端形状ボールポイント