カテゴリ

  • 作業工具(5)
    • 六角棒レンチL型(4)
    • 六角棒レンチT型(1)
絞り込み
先端形状
先端形状
ボールポイント(5)
タイプ
  • 首下ショート(2)
サイズ規格
  • ミリ(3)
二面幅(mm)
  • 8
  • 1.5(3)
  • 2(3)
  • 2.5(5)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 4×5(1)
  • 5(5)
  • 6(5)
  • 8×10(1)
  • 10(3)
形状
  • L型(1)
  • T型(1)
全長(mm)
  • 111(1)
  • 203(1)
  • 208(1)
  • 216(1)
  • 330(1)
111・203・208・216・330
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M10(1)
M10
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M16(1)
M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M12(1)
M12
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M12(1)
M12
ブランド
  • WISE(若穂囲製作所)(5)
WISE(若穂囲製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wise」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ) WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ)

    WISE(若穂囲製作所)(6件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1セット(9本組)
    当日出荷
    どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
    付属品トリプルハンドル付トラスコ品番219-7952セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)材質ハードクローム形状L型質量(g)630先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
  • ボールポイントT型レンチ WISE(若穂囲製作所)

    ボールポイントT型レンチ

    WISE(若穂囲製作所)(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
    形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ピアスボールレンチ WISE(若穂囲製作所)

    ピアスボールレンチ

    WISE(若穂囲製作所)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    従来の六角レンチでは反復角度が約60度必要でした。 ピアスボールレンチは表裏で棒レンチの角度が15度ずれているため、反復角度が30度で締め付け可能です。 2サイズ使用できる両口タイプです。
    用途狭い場所のねじ締めに。先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • ロングボールポイント剛短レンチ WISE(若穂囲製作所)

    ロングボールポイント剛短レンチ

    WISE(若穂囲製作所)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。
    用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業タイプ首下ショート先端形状ボールポイント
  • ショートボールポイント剛短レンチ WISE(若穂囲製作所)

    ショートボールポイント剛短レンチ

    WISE(若穂囲製作所)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。
    用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業タイプ首下ショート先端形状ボールポイント
wise ドライバー特集