カテゴリ
- 作業工具(31)
- 六角棒レンチL型(24)
- 六角棒レンチT型(3)
- 六角棒レンチドライバー型(2)
- 機構部品(279)
- 学童・教育用品(151)
- 制御機器(141)
- パソコン/周辺機器(59)
- 電気材料(41)
- 防犯用品(33)
- バイク部品(24)
- メカニカル部品(21)
- 測定用品(14)
- 自動車純正部品(14)
- オフィス家具(10)
- 店舗什器・備品(9)
- トラック純正部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 物流用品(4)
- 清掃用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 自転車部品(3)
- 手袋(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
絞り込み
先端形状
サイズ規格
全長(mm)
90・101・105・111・120・121・142・152・160・170・175・184・190・203・205・208・216・240・270・330・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- WISE(若穂囲製作所)(30)
- Advantech(アドバンテック)(8)
- ワイズ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(25)
- EPSON(10)
- omron(オムロン)(11)
- RS PRO(346)
- SIEMENS(20)
- SKC(環境測定)(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(16)
- SPARKFUN(146)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(51)
- unitech(8)
- WISENET(26)
- コイズミファニテック(8)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- トヨタ(8)
- フエニックス・コンタクト(8)
- 三菱ふそう(8)
- ブランドをもっと見る
WISE(若穂囲製作所)・Advantech(アドバンテック)・ワイズ・DAYTONA(デイトナ)・EPSON・omron(オムロン)・RS PRO・SIEMENS・SKC(環境測定)・SKF(日本エスケイエフ)・SPARKFUN・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・unitech・WISENET・コイズミファニテック・シュナイダーエレクトリック・トヨタ・フエニックス・コンタクト・三菱ふそう・ブランドをもっと見る
「wise」の検索結果

イーサネット I/O モジュール(WISE-4000/LAN シリーズ)
Advantech(アドバンテック)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から25日以内出荷WISE-4000/LAN シリーズは、新しく設計された IoT Ethernet I/O モジュールで、。RESTful Web API を利用した IoT アプリケーションに対応しています。HTML5 による Web 設定インターフェースにより、特定の OS やプラットフォームに依存せず、。モジュールの設定を簡単に行うことができます。内蔵のデータロガー機能は RTC によるタイムスタンプ付きでログを保存でき、。後から一括でデータを取得することが可能です。また、広い動作温度範囲に対応しているため、さまざまな IoT データ収集アプリケーションに。柔軟に導入でき、新しい筐体設計により、モジュールの取り付けと診断作業もより容易になりました。======主な特長================================================。IEEE 802.3u 10/100Base-T(X)。産業用グレード動作温度:-40~70℃。対応プロトコル:Modbus/TCP、TCP/IP、UDP、DHCP、HTTP、MQTT。JSON形式のRESTful Web APIに対応。RTCタイムスタンプ付きローカルログ機能を搭載。HTML5ベースのモバイルデバイスWeb設定に対応。逆接続保護付き 10~30VDC 電源入力に対応。============================================================。WISE-4010/LAN:4ch アナログ入力(AI)、4ch デジタル出力(DO)。WISE-4050/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO)。WISE-4060/LAN:4ch デジタル入力(DI)、4ch リレー(Relay)インターフェースイーサネット動作温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数4
IoT ワイヤレスモジュール(Wi-Fi 2.4GHz/5GHz)WISE-4250シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から18日以内出荷「デュアルバンド Wi-Fi」対応!WISE-4250 「WISE-4250」は、産業向けに設計されたデュアルバンド Wi-Fi I/O モジュールです。 2.4GHz帯(IEEE 802.11 b/g/n)と 5GHz帯(IEEE 802.11 a/n/ac)に対応し、 安定性の高いワイヤレス通信を提供します。柔軟に色んなI/Oが対応可能です。 また、802.11k/v/r によるスマートローミングに対応しており、 複数のアクセスポイント間をシームレスに移動しても通信が途切れることなく、工場や倉庫など広範囲での利用に適しています。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 【主な特長】 ●デュアルバンド Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz) 対応 2.4GHz / 5GHz の両帯域に対応し、干渉を避けながら安定通信を実現。 ●強固なセキュリティ: WPA3(Personal/Enterprise)、TLS1.3、AES-128 P2P 暗号化通信に対応、安全なデータ送受信を実現。 ●豊富な通信プロトコル:MQTT、Modbus/TCP、SNMP、HTTP/HTTPS、RESTful API などに対応。 ●リアルタイム制御:ミリ秒レベルのデータ収集とアップロードを実現(最適化時 約30ms)。 ●フェイルセーフ設計:障害発生時も出力を安全状態に維持。 ●エッジ to クラウド:デバイス単体でのP-P接続や、統合的なクラウド管理が可能。 ●インダストリアルグレード設計:過酷な温度・湿度条件下でも安定稼働できる設計で、工場やプラントなどの現場に最適。 ●フル互換性:AI/DI/DO/Relay/RS-485 入出力 ====================【仕様】===================================== WISE-4250-S250 (6DI/2DO 、RS-485×1) WISE-4250-S251 (6DI 、RS-485×1) WISE-4250-S214 (4AI/4DI) WISE-4250-S252 (12DI/12DO) WISE-4250-S260 (4DI/4Relay Output) WISE-4250-S232 (温度・湿度検出モジュール) ===============================================================伝送方法IEEE 802.11 a/b/g/n/acRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4/5
SBL-1000用トリプルハンドル
WISE(若穂囲製作所)(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。 常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。 硬度はHRC60±1です。 通常の約4倍の力で締め付けができます。 ボールポイントを使用して本締めができます。形状トリプル型
WISE 本立て 幅40cm 小引出1杯
コイズミファニテック¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷天板は汚れにくく、キズのつきにくいメラミン素材を使用。アイテムの組み合わせにより、ワークスタイルに合わせた自分だけの書斎にコーディネート。用途本立て寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×225×333主材質化粧板
スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ)
WISE(若穂囲製作所)(6件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881セット(9本組)当日出荷どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。付属品トリプルハンドル付トラスコ品番219-7952セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)材質ハードクローム形状L型質量(g)630先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
WISE サイドデスク 幅105cm 天板メラミン
コイズミファニテック¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷天板は汚れにくく、キズのつきにくいメラミン素材を使用。 アイテムの組み合わせにより、ワークスタイルに合わせた自分だけの書斎にコーディネート。用途デスク幅(mm)1050高さ(mm)730奥行(mm)450
WISE デスクシェルフ 幅89cm 小引出1杯
コイズミファニテック¥25,980税込¥28,5781台欠品中天板は汚れにくく、キズのつきにくいメラミン素材を使用。アイテムの組み合わせにより、ワークスタイルに合わせた自分だけの書斎にコーディネート。用途デスクシェルフ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×225×333
WISE デスク 幅120cm 天板メラミン 引出付き
コイズミファニテック¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷天板は汚れにくく、キズのつきにくいメラミン素材を使用。 アイテムの組み合わせにより、ワークスタイルに合わせた自分だけの書斎にコーディネート。用途デスク幅(mm)1200高さ(mm)730奥行(mm)550
トリプルハンドル 黒
WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。色黒・赤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×273×20
ボールポイントT型レンチ
WISE(若穂囲製作所)(13件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
WISE サイドチェスト 幅42cm 天面メラミン 引出4杯
コイズミファニテック¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷天板は汚れにくく、キズのつきにくいメラミン素材を使用。 アイテムの組み合わせにより、ワークスタイルに合わせた自分だけの書斎にコーディネート。用途ワゴン幅(mm)420高さ(mm)730奥行(mm)550
WISE デスク 幅105cm 天板メラミン 引出付き
コイズミファニテック¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷天板は汚れにくく、キズのつきにくいメラミン素材を使用。 アイテムの組み合わせにより、ワークスタイルに合わせた自分だけの書斎にコーディネート。用途デスク幅(mm)1050高さ(mm)730奥行(mm)550
スーパーボールレンチLL
WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。先端形状ボールポイント
WISE ワゴン 幅41.2cm 天面メラミン 引出3杯
コイズミファニテック¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷天板は汚れにくく、キズのつきにくいメラミン素材を使用。 アイテムの組み合わせにより、ワークスタイルに合わせた自分だけの書斎にコーディネート。用途ワゴン幅(mm)412高さ(mm)600奥行(mm)455
WISE デスク 幅90cm 天板メラミン 引出付き
コイズミファニテック¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷天板は汚れにくく、キズのつきにくいメラミン素材を使用。 アイテムの組み合わせにより、ワークスタイルに合わせた自分だけの書斎にコーディネート。用途デスク幅(mm)900高さ(mm)730奥行(mm)550
六角棒レンチLLセット(トリプルハンドル付)
WISE(若穂囲製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最高品質の六角棒レンチです。1.5~10mm最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。セット内容1.5~10mm先端形状六角
SB-1000用パイプハンドル
WISE(若穂囲製作所)¥989税込¥1,0881個当日出荷ボールポイントを使用して本締めができます。トラスコ品番853-3077色黒内径(Φmm)11.5×7.0硬度HRC60±1ハンドルストレートパイプハンドル
スマートセンサー WISE-S100(スタックライト取り付け用)
Advantech(アドバンテック)¥21,980税込¥24,1781個17日以内出荷WISE-S100 は、さまざまなスタックライトに簡単に取り付けられるスマート監視センサー。WISE-4000ワイヤレス I/Oと連携することで、機械停止なしで OEE を遠隔確認でき、生産性と稼働効率を向上させる。Wi-Fi 2.4G に加え、LoRaWAN や SUB-G などの LPWAN 通信にも対応し、広いカバレッジと低干渉で多様な現場環境に適合する。現場の環境に左右されにくく、さまざまな設備に導入可能。------------------------------------------------------------------------------------------。・警告灯の総合設備効率(OEE)モニタリングセンサ。・RS-485Modbusデータを直接出力可能。・RS-485対応の無線・有線I/Oソリューションとペアリング可能。------------------------------------------------------------------------------------------センサー8動作温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーボールレンチセットハンドル付 (セミロングタイプ)
WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181セット当日出荷ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締めが可能です。セット内容1.5~10mm先端形状ボールポイント
マジカアダプター赤黒
WISE(若穂囲製作所)(2件のレビュー)¥639税込¥7031セット当日出荷トリプルハンドル・リターンハンドルの貫通穴に装着することで、小さいサイズの六角レンチもスムーズに使用できます。色赤、黒サイズ大、小
スティックボールレンチセット(ステッキ型)補助ハンドル付
WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181セット(9本)当日出荷特に狭い場所で六角レンチを差し込めるように曲げ部分を短くしてあります。 ボールポイントを使う時は、補助ハンドルの六角穴にレンチ切株部をさしこんでハンドルと延長することができます。 硬度はHRC59~61です。トラスコ品番212-2626セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10形状L型全長(mm)80(1.5mm)・90(2mm)・105(2.5mm)・120(3mm)・142(4mm)・160(5mm)・184(6mm)・203(8mm)・227(10mm)質量(g)420先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スーパーボールレンチ(ショート)
WISE(若穂囲製作所)¥459~税込¥505~1個当日出荷ボールポイントで本締めが可能です。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。用途六角穴付ボルトの締め付けに最適です。先端形状ボールポイント
ショートボールポイント剛短レンチセット
WISE(若穂囲製作所)¥4,198~税込¥4,618~1セット(7本)ほか当日出荷独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業形状L型先端形状ボールポイント付メッキ特殊クロムメッキサイズ規格ミリ
ボールポイイントレンチセットNC
WISE(若穂囲製作所)¥4,298~税込¥4,728~1セット(7本)ほか当日出荷通常よりもコンパクトなボールポイントレンチです。サイズによって色分けされているため、一目でサイズの判別が可能です。用途六角ボルトの締め付け・取り外し作業に最適です。先端形状ボールポイント
スーパーボールレンチセット (LLタイプ)
WISE(若穂囲製作所)¥5,898税込¥6,4881セット(9本)当日出荷ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。先端形状ボールポイント
ピアスボールレンチセット
WISE(若穂囲製作所)¥4,698~税込¥5,168~1セット(6本)当日出荷から翌日出荷従来の六角レンチでは反復角度が最低60°必要です。 このレンチは表裏交互に締めるだけで反復角度30°の締め付けが可能です。 その秘密は線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことです。先端形状ボールポイント
マジカアダプター黒
WISE(若穂囲製作所)¥549税込¥6041セット当日出荷トリプルハンドル・リターンハンドルの貫通穴に装着することで、小さいサイズの六角レンチもスムーズに使用できます。色黒サイズ大
ロングボールポイント剛短レンチセット
WISE(若穂囲製作所)¥4,698~税込¥5,168~1セット(7本)ほか当日出荷独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業形状L型先端形状ボールポイント付メッキ特殊クロムメッキサイズ規格ミリ
スーパーボールレンチセット
WISE(若穂囲製作所)¥5,998税込¥6,5981セット(9本)当日出荷スーパーボールレンチのセットです。用途六角穴付ボルトの締め付け・取り外しに最適です。先端形状ボールポイント
マジカアダプター赤
WISE(若穂囲製作所)¥549税込¥6041セット当日出荷トリプルハンドル・リターンハンドルの貫通穴に装着することで、小さいサイズの六角レンチもスムーズに使用できます。色赤サイズ小
スティックボール補助ハンドル
WISE(若穂囲製作所)¥549税込¥6041個当日出荷この補助ハンドルは、スティックボールレンチを使用する際、スモールエル寸法が極端に短いため六角穴に差し込んで使用します。仕様板プレートトラスコ品番853-3078硬度HRC60±1先端形状ボールポイントハンドル寸法(mm)【SBS-2000用補助ハンドル】70×18
ロングボールポイント剛短レンチ
WISE(若穂囲製作所)¥489~税込¥538~1本当日出荷独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業タイプ首下ショート先端形状ボールポイント
六角棒レンチLL
WISE(若穂囲製作所)¥189~税込¥208~1個当日出荷最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。先端形状六角
LPWAN対応 サブギガ(920MHz)帯無線対応 リモートI/O WISE-4210シリーズ
Advantech(アドバンテック)¥17,980~税込¥19,778~1個17日以内出荷から47日以内出荷WISE-4210シリーズは、920MHz帯(Sub-GHz)のLPWAN(Low Power Wide Area Network)技術を採用した無線リモートI/Oです。 ============================================================= 【概要】 Wi-Fi(2.4GHz)と比較して長距離通信が可能であり、見通し環境で最大5kmの通信距離と低消費電力を実現します。 工場設備の監視、設備保全、エネルギー管理、環境モニタリングなど、広域エリアでのデータ収集・遠隔監視に最適です。 MQTT、RESTful API、Azure IoT Hubに対応し、各種クラウドサービスとの連携を容易に実現します。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 【スター型トポロジー】 WISE-4210シリーズの各ノードはクライアントとして中央のアクセスポイント(WISE-4210-AP)へ接続します。 1台のアクセスポイント(WISE-4210-AP)に最大64台のノードを接続でき、 通信データはすべてアクセスポイントを経由して送信されます。 WISE-4210-APはLAN経由でネットワーク全体を管理・制御します。 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 【主な特長】 ・920MHz帯(Sub-GHz)LPWANによる長距離・低消費電力通信 ・見通し環境で最大5kmの無線通信 ・スター型ネットワークに対応 ・1台のアクセスポイントで最大64台のノードを接続可能 ・MQTT、RESTful API、Azure IoT Hub対応 ・工場設備監視、エネルギー管理、環境モニタリング用途に最適 ------------------------------------------------------------------------------------------------
ショートボールポイント剛短レンチ
WISE(若穂囲製作所)¥489~税込¥538~1本当日出荷独自の熱処理と熱間曲げ加工で、折れにくく、角ナメしにくくなっています。ボールポイントでありながら、ハンドルを使用して本締めが可能です。首下寸法が短くなっているので、狭い場所での作業に最適です。コンパクトで携帯性に優れたショートタイプです。用途六角穴付ボルトの締付け、取り外し作業タイプ首下ショート先端形状ボールポイント
...