カテゴリ

  • 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wj-pu104ux」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PoEカメラ電源ユニット i-PROPoEカメラ電源ユニットi-PRO
57,980税込63,778
1台
8日以内出荷
i-PROシリーズ専用カメラ電源ユニット スタンドアローン使用に特化したノンインテリタイプのi-PROシリーズのネットワークカメラ/ネットワークディスクレコーダー専用のPoEカメラ電源ユニットです。i-PRO社製ネットワークディスクレコーダーと並べて設置したときに統一感のあるソリッドメタリック塗装仕上げです。 PoE/PoE+給電機能 すべてのポートが PoE/PoE Plus(PoE+) 規格に対応(IEEE802.3af/IEEE802.3at準拠)。i-PRO社製屋外対応PTZカメラの接続・給電が可能です。 背面にPoE/PoE+給電機能を持つカメラポートをWJ-PU104UXは4ポート、WJ-PU108UXは8ポート、WJ-PU116AUXは16ポート搭載。
仕様AutoMDI/MDI-X :全ポート、クロス / ストレートケーブル自動認識材質/仕上ソリッドメタリック塗装 亜鉛メッキ処理鋼板使用温度範囲(℃)5~45規格給電:IEEE802.3af/at 準拠入力電圧(V)AC100、50/60Hz使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度(%)5~90(結露しないこと)オートネゴシエーション全ポート、通信速度、全/半二重を自動認識伝送規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3ab 準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)伝送速度全二重/半二重
防犯カメラカテゴリ