カテゴリ

  • 物流用品(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wj2-130」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車型式J2型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    J2型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ゴム(B入)形状自在車S型式J2型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式 ユーエイキャスター

    J2K型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。固定車(K2型)と取付寸法・高さが同じで取付が便利です。
    材質(車輪)ゴム(B入)形状自在型式J2K型自在車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパー旋回ストッパー付偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 旋回固定式自在車 ゴム車輪 ユーエイキャスター

    キャスター 旋回固定式自在車 ゴム車輪

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
    用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2848材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)タイプ旋回・固定切替式車輪幅(mm)40取付高H(mm)170取付ピッチY(mm)80取付穴径P(mm)40許容荷重(N)160許容荷重(daN)160取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)130取付ピッチX(mm)80取付座B(mm)102
  • サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り) 朝霧機器

    サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)

    朝霧機器
    57,980税込63,778
    1台
    7日以内出荷から14日以内出荷
    各種機械のサイドテーブルに使用し、作業の高能率・省力化に利用してください。 車輪:自在ストッパー付
    品名サイドテーブル作業台車(床、天面共鋼板1.6張り)ストッパー付き
  • サイドテーブル作業台車(床、天面共木張り ベニヤ板 12mm) 朝霧機器

    サイドテーブル作業台車(床、天面共木張り ベニヤ板 12mm)

    朝霧機器
    57,980税込63,778
    1台
    7日以内出荷
    品名サイドテーブル作業台車(床、天面共木張りベニヤ板12mm)
  • J2K型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

    J2K型キャスター(自在車・プレート式)

    ユーエイキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    運搬車、ボックスパレット等に数多く使用されています。
    形状自在車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ベアリングダブルベアリング偏芯E(mm)40取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター
wj130rb特集