カテゴリ
- 物流用品(8)
- 切削工具(6)
- 溶接用品(3)
- 鈑金・塗装(2)
- 電気材料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wj300」の検索結果

自在車 ゴム車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に仕様中荷重用荷重種別中荷重型式自在車材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ケーブルジョイント
東安¥3,798税込¥4,1781箱(2組)当日出荷用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 中・大型溶接機へのケーブル接続 小型溶接機へのケーブル接続付属品イモネジ8個、銅管4個、六角レンチ1本セット内容オス・メス各2組全長(mm)220適合電線(mm2)22~50溶接電流(A)100~300
自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
ケーブルジョイント(オスのみ)
東安¥1,098税込¥1,2081本当日出荷付属品イモネジ×2本 / 銅管×1本 / 六角レンチ×1本仕様溶接電流(A):100-300 / 使用電線(mm2):22-50セット内容オスのみ×1本適合品番三立電器 JA-300
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個(300g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
空気入りタイヤ 自在車付
ヨドノ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から9日以内出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ゴム車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ空気入り
ノーパンク発泡ゴムタイヤ 自在車付
ヨドノ¥22,980税込¥25,2781個当日出荷仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ゴム車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
伊勢式ボールタップ フランジ式 標準セット(SUS浮玉)
アイエス工業所¥3,298,000税込¥3,627,8001個11日以内出荷から31日以内出荷・特殊な構造で浮玉が小さくてもスムーズに作動。・全長が短いので、小型の水槽にも取付が可能。・F号ボールタップが適さない低水圧の所に、おすすめします。適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.3使用温度常温
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,198税込¥5,7181個(300g)5日以内出荷フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プレス製ゴムキャスター 自在式
イノアック(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から34日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
Perform 超硬ラジアスエンドミル(4枚刃 ウェルドンシャンク ロングリーチ)
プロトティップ¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷さまざまな被削材において、各種加工に汎用的に使用可能。一般的な切削条件にてさまざまな被削材に使用でき高いコスト効率性用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材向け;産業領域:一般部品加工材質エンドミル加工向け汎用材種 WJ30ED刃数4表面処理AlCrNコーティングねじれ角(°)防振 35/38 不等ピッチ、不等リード
超硬高送りエンドミル(鉄系、ステンレス、難削材用)
プロトティップ¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。用途ポケット、溝および自由形状の加工用。鉄系、ステンレス、難削材用。ねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬高送りエンドミル(一般部品加工、金型製造)
プロトティップ¥26,980税込¥29,6781個9日以内出荷径方向切削抵抗が小さく高いプロセス信頼性です。汎用用途により工具点数を減らしコスト削減します。用途溝および自由形状の加工用。一般部品加工、金型製造に。表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル)
プロトティップ¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷汎用型高送りエンドミルです。用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付
イノアック¥51,980~税込¥57,178~1個13日以内出荷材質(車輪)ログラン(ウレタン)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪