カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wj5293」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイントボックス(結線完了確認機能付) Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス(結線完了確認機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    適合電線(mm2)2~5.5(VCTケーブル使用の場合)適合電線径(Φmm)1.6、2(VVFケーブル使用の場合)使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125定格電流(A)20絶縁抵抗(MΩ)100以上/極性を異にする充電金属部間100以上/充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部
  • ジョイントボックス(結線完了確認機能付) Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス(結線完了確認機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ジョイントボックス種類ジョイントボックス定格電圧(V)125定格電流(A)20
  • ハーネスジョイントボックス用防塵カバー Panasonic(パナソニック)

    ハーネスジョイントボックス用防塵カバー

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1袋(20個)
    当日出荷
    用途ジョイントボックスのフル端子部に取り付けます。適合ジョイントボックス/WJ5293、WJ5495、WJ5497、NW36103、NE36104
  • ハーネスジョイントボックス用取付台 Panasonic(パナソニック)

    ハーネスジョイントボックス用取付台

    Panasonic(パナソニック)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    一般配線用アウトレット・配線部材。ジョイントボックスを床に固定する場合に使用します
    用途床用配線器具材質鋼板製高さ(mm)15適合ボックスWJ8383G、WJ8303GK、WJ5293G・R・V、WJ5495G・R・V
  • FPZ/FPRジョイントボックス取付金具 Panasonic(パナソニック)

    FPZ/FPRジョイントボックス取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    EASYワイヤリング。FPZ3000/FPR3000フロアパネルにジョイントボックスを固定する場合に使用する取付金具です
    用途床用配線器具適合ジョイントボックス:WJ5293G・R・V、WJ5497G・R・V、WJ8383G材質鋼板製
  • ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台 Panasonic(パナソニック)

    ジョイントボックス・モジュラジャック用取付台

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    支柱の脚間に取り付けて、ジョイントボックス、情報モジュラジャック(露出型)を固定します。アンカー打設の必要がなく、簡単にジョイントボックス等が固定できます。
    付属品M4×27ねじ2本、固定金具2個適合器具(ジョイントボックス)WJ5293G/R/V、WJ5495G/R/V、WJ8383G、WJ5497G/R/V、WJ8303GK(幹線ケーブル)WJ54551L、WJ54541K、WJ54531K、WJ54521K、WJ54543K、WJ54533K、WJ54523K、WJ54534K、WJ54524K(幹線ブレーカユニット)NE34664GL、34662GL(モジュラジャック)NR3161、NR3162、NR3163、NR3164、NR3166、NR3167、NR3171、NR3172、NR3173、NR3174、NR3176、NR3177、WNT3523K、WNT3543K、WNT3563K、WNT3781、WNT3881、WNT3882