カテゴリ
- オフィス家具(27)
- バイク純正部品(25)
- 電気材料(20)
- 自動車純正部品(14)
- 物流用品(6)
- 事務用品(6)
- 機構部品(5)
- 作業服(3)
- 建材・エクステリア(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(39)
- オカムラ(岡村製作所)(25)
- 神保電器(20)
- セイコー(SEIKO)(6)
- コノエ(5)
- ニッサチェイン(2)
- ピカコーポレイション(2)
- ヨドノ(2)
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
- セブンユニフォーム(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- アサダ(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- KVK(1)
- カメヤマ(1)
- 日野自動車(1)
- ASSMANN WSW(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「wja」の検索結果

NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(1年保証)
セイコー(SEIKO)¥279,800税込¥307,7801個22日以内出荷電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約1.8消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(5年保証)
セイコー(SEIKO)¥329,800税込¥362,7801個22日以内出荷電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約1.8消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
NTPデジタルクロックSLN-1004WJAスターターパック
セイコー(SEIKO)¥399,800税込¥439,7801セット22日以内出荷設置・設定は簡単。アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOKセット内容NTPクロック+SNTPサーバ
DWJ型用オプション アウトリガー(支柱取り付けタイプ)
ピカコーポレイション¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 作業台の昇降部分に取り付けることで転倒事故発生リスクを低減します。 アウトリガーを取り付けたまま作業台本体をコンパクト折りたたむことができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。用途現場の安全対策・転倒防止に。適合DWJ材質アルミ合金
足場台(可搬式作業台)DWJ型用オプション エリアガード
ピカコーポレイション¥84,980税込¥93,4781セット翌日出荷可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用エリアガードです。 天場四方を囲うことで作業可能エリアを認識できるため、転落・踏み外し事故発生リスクを低減します。 ※2本1セット ※回転収納式手掛り棒を4本取付けている場合のみ使用できます。 ※DWJ-96、DXA型には取付けできません。用途現場の安全対策・転落防止に。適合DWJ用(手掛かり棒DXA-TE1を取り付けたもの)バー高さ(mm)711
帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付き
ヨドノ¥6,698~税込¥7,368~1個翌々日出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製キャスター ステンレス製旋回キャスター JA SUWJA-200
ウカイ(岐阜産研工業)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷仕様取付穴ピッチP1/P2:112/112、軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)帯電防止ウレタンシャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)140×140偏心E(mm)58取付穴径d11取付高H1(mm)250タイヤ幅(mm)42自重(g)3720最大荷重(daN)400車輪タイプ単輪タイヤ幅R(mm)42
帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き
ヨドノ¥7,698~税込¥8,468~1個翌々日出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cmRoHS指令(10物質対応)対応
J・ワイドスリムシリーズ アダプタチップ
神保電器¥489~税込¥538~1個5日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。種別アダプタチップ色メタリックグレー入数(個)1デザインスクエアデザイン