カテゴリ
- 物流用品(6)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wjb-100(l)」の検索結果

JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から16日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。
プレート式キャスターJシリーズ(プレス製ゴム車) 自在ダブルストッパー付(左側)
ユーエイキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。用途台車、ワゴンに最適です。トラスコ品番379-8097材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)32許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1200取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74取付座B(mm)95
スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 100径 ゴム車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷トラスコ品番122-7454軸径(Φmm)12材質(車輪)ゴム(SBR)リム幅(mm)35許容荷重(daN[kgf])127[130]車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11偏心(mm)35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスター 自在左ストッパー付 100径ウレタン車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷トラスコ品番124-0085軸径(Φmm)12材質(車輪)ウレタン(UR)リム幅(mm)35車輪取付幅(mm)43取付穴径(mm)11偏心(mm)35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(グレーゴム車輪・ダブルベアリング)レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター¥2,898税込¥3,1881個21日以内出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応