カテゴリ
- 物流用品(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wjb-75」の検索結果

JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車W金具仕上三価ユニクロキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
自在車 ゴム車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷中荷重用の自在キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。用途各種運搬台車に。一般業務用機器に荷重種別中荷重型式自在車S材質(車輪)ゴム(SBR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
JB型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ダブルストッパーにより車輪の回転と旋回部の回転を同時にロックすることが出来ます。形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製自在金具ブレーキ付赤ゴム車
ヨドノ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム材質(車輪)スチールホイール、ゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ2 0670
プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車
ヨドノ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷一般的なプレス製ゴム車付キャスターです。用途運搬台車、機械の足回りに。仕様許容荷重(kgf):80トラスコ品番132-3533材質金具:スチール(表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム軸径(Φmm)10色黒タイプ自在式車輪幅(mm)32取付高H(mm)101取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)9.5許容荷重(daN)78.4取付座A(mm)82車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)82
静電気帯電防止キャスター 自在ダブルストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。種別プレート式、自在式(ダブルストッパー付)、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング、旋回部と車輪を同時にロックします。形状自在車W材質(車輪)制電性ウレタン抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から4日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。 右ストッパー(滑り止め樹脂カバー付)用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーダブルストッパー(回転+旋回)