カテゴリ

  • 電気材料(9)
  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wjh-1」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付枠 絶縁枠付 1連用 神保電器

    取付枠 絶縁枠付 1連用

    神保電器(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9694-24
  • 取付枠 絶縁枠なし 1連用 神保電器

    取付枠 絶縁枠なし 1連用

    神保電器
    76税込84
    1個
    8日以内出荷
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
    仕様SL-4000-CWSHのレセプタクル側のみの商品です。プラグとセット使用時、C-UL品として認められています。材質主絶縁材 (レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)取付方式プリント基板適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    仕様SL-4000-AWSHのレセプタクル側のみの商品です。プラグとセット使用時、C-UL品として認められています。材質主絶縁材 (レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)取付方式プリント基板適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
  • 3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ 神保電器

    3路ガイドスイッチ+感熱センサスイッチ

    神保電器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、3路ガイドスイッチ(WJ-3G)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)、操作板(WJN-GT)
  • ブランクチップ+感熱センサスイッチ 神保電器

    ブランクチップ+感熱センサスイッチ

    神保電器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    セット内容センサスイッチ本体(JEC-BN-PAS-3 PW)、ブランクチップ(WJA-0T)、取付枠(WJH-1K)、プレート(WJC-5)
  • Jワイド補強枠スイッチ 神保電器

    Jワイド補強枠スイッチ

    神保電器
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • センサー切替 神保電器

    センサー切替

    神保電器
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    その他【部材】10171-PW
  • Jワイド補強枠コンセント 神保電器

    Jワイド補強枠コンセント

    神保電器
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 蓄電池回路 神保電器

    蓄電池回路

    神保電器
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    その他【部材】なし
  • 埋込マークスイッチ 神保電器

    埋込マークスイッチ

    神保電器
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。