カテゴリ
- 電気材料(12)
- 機構部品(5)
- 制御機器(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「wjh03440」の検索結果

マグネットキャッチリミット付
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マグネットの吸着力で、閉めた扉を固定・保持します。リミットスイッチと一体型となっているため、扉の開閉状態を検知し、その動作に連動してスイッチのON/OFF信号を出力します。材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト質量(g)60吸着力(N)【マグネット】29.4RoHS指令(10物質対応)対応
コスモワイド21埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷トラスコ品番763-2649使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC(表示ランプは100V用)回路方式片切結線方式ねじなし端子式
扇風機 dcモーター 床置き式 PD対応 フロア扇風機 上下角度調節 10段階 風量無段階 ダイヤル式 静音 切タイマー
YAMAZEN(山善)¥5,598税込¥6,1581台5日以内出荷床置きタイプのPD対応扇風機 モバイルバッテリー設置スペース搭載の小型扇風機。PD対応電源機器にて使用可能。PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる。電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能。DCモーター搭載。風量切替:無段階(ダイヤル式)。切タイマー:1/2/4/6時間。オートオフ8時間タイマー。上下手動角度調節10段階(下向き15度~上向き120度)。ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)。ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67A。ACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)。本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DC扇風機 フロアファン サーキュレーター 小型付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.5色ベージュ消費電力(W)13(50/60Hz)ハネ径(cm)25モーターDCモーター機能上下角度調整、切タイマー、風量調節、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数7保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×21.5×331時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
スイッチ付マグネットキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。 扉の開閉を感知します。用途電気機器を内蔵したキャビネット材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-25~85(氷結しないこと・湿度85%RH以下)機械的寿命50万回以上マグネット異方性磁石絶縁抵抗100MΩ以上接点容量AC250V、3A DC125V 0.4A(抵抗負荷)電気的寿命5万回以上
ドアリミットスイッチ
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥2,010税込¥2,2111個当日出荷マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)用途ドアの開閉感知材質ABS樹脂標準色グレー
磁気形近接センサ GLS
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥509~税込¥560~1個欠品中取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
セミコンパクト封入スイッチ D4MC
omron(オムロン)(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
パネル用キャッチ スイッチ付
SUS(エスユーエス)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷樹脂パネルトビラ用のマグネットキャッチスイッチ付取付キット。・スイッチ仕様:扉閉時ONセット内容マグネットキャッチリミット付×1、コネクタピースL×1、パーツホルダー L66×1、Tナット S(M6)×1、Tナット S(M4)×2、十字穴付皿小ネジ M3×10(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付ボルト M4×22(3価クロメートメッキ)×2平ワッシャーM4(3価クロメートメッキ)×2、袋ナット M3(3価クロメートメッキ)×2、六角穴付低頭ボルト M6×12(3価クロメートメッキ)×1材質取付部:アルミ押出材、マグネット:フェライト、ハウジング:PBT質量(g)160/セット吸着力(N)【マグネット】29.4RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルマグネットキャッチ SMC型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。用途扉の開閉検知など付属品吸着板、バックプレート材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき高さ(mm)11.2材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)28種類スイッチ付最大開閉電流DC0.5A色(本体)ブラック最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電力(W)10
MLミニリミットスイッチ
Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷長寿命。 小型・軽量で機械的強度が大。 O.T.(動作後の動き)が大きく衝撃荷重を吸収。 スイッチ本体は防塵・耐油構造。用途食品機械、自動包装機、搬送機器、工作機械のシーケンス制御用、取付スペースの制限接点構成1c耐電圧(非連続端子間(初期値))1500V/1分間、(各端子と非充電金属部間)2000V/1分間、(各端子とアース間)2000V/1分間負荷電圧(V)AC125/AC250/DC115絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-20~+60寿命機械的/1000万回以上(開閉頻度50回/分)、電気的(抵抗負荷)/20万回以上(開閉頻度20回/分)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)使用周囲湿度95%RH以下(at20℃)公差(mm)±0.4接点材質AgCdO接点抵抗負荷(cosΦ≒1)AC125V10A、AC250V10A、DC115V0.4A耐衝撃(m/s2)自由位置/98(10G)以下、動作限度位置/294(30G)以下誘導負荷(A)(cosΦ≒0.4)AC125V/6、AC250V/4、DC115V/0.05最大開閉頻度(回/分)120耐振性55Hz(複振幅1.5mm)以下