カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • 物流用品(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wjk-1」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付枠 1連用 神保電器

    取付枠 1連用

    神保電器
    81税込89
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9693-59
  • ミニプレート用 取付枠 神保電器

    ミニプレート用 取付枠

    神保電器
    91税込100
    1個
    4日以内出荷
    寸法(縦×横)(mm)(パネル壁穴あけ寸法)45×55アズワン品番64-9693-23
  • 産業用キャスター ユーエイキャスター

    産業用キャスター

    ユーエイキャスター
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    耐摩耗性、耐油性に優れています。 取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。
    仕様プレート式、ベアリング入トラスコ品番296-3311質量(kg)2.60材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • JK型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式 ユーエイキャスター

    JK型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式

    ユーエイキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。自在車と固定車の切り替えがワンタッチで行えます。
    トラスコ品番296-3621形状自在型式JK型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • JK型キャスター(自在車・プレート式) ユーエイキャスター

    JK型キャスター(自在車・プレート式)

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    大型キャスターとしては代表的で重量物搬送用、その他一般産業用として数多く使用されています。
    形状自在金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ベアリングダブルベアリング取付高H(mm)198偏芯E(mm)40旋回半径R(mm)115車輪径D(Φmm)150取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター
  • JK型 自在車(グレーゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式 ユーエイキャスター

    JK型 自在車(グレーゴム車輪・ダブルベアリング) 旋回固定式

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    21日以内出荷
    重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスター
    材質(車輪)グレーゴム(B入)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Jワイド印刷プレート 神保電器

    Jワイド印刷プレート

    神保電器
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    取付枠WJK-1別売
  • 取付台座 5連用 神保電器

    取付台座 5連用

    神保電器
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠(WJK-1~WJK-NL)に取り付けることができない器具を施工する場合に使用します。
    アズワン品番64-9693-53
  • 取付台座 2連用 神保電器

    取付台座 2連用

    神保電器
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠(WJK-1~WJK-NL)に取り付けることができない器具を施工する場合に使用します。
    アズワン品番64-9693-50
  • 取付台座 1連用 神保電器

    取付台座 1連用

    神保電器
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠(WJK-1~WJK-NL)に取り付けることができない器具を施工する場合に使用します。
    アズワン品番64-9693-49
  • 取付台座 3連用 神保電器

    取付台座 3連用

    神保電器
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠(WJK-1~WJK-NL)に取り付けることができない器具を施工する場合に使用します。
    アズワン品番64-9693-51
  • 取付台座 4連用 神保電器

    取付台座 4連用

    神保電器
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    専用取付枠のテレビユニットなどで、J・WIDE用絶縁取付枠(WJK-1~WJK-NL)に取り付けることができない器具を施工する場合に使用します。
    アズワン品番64-9693-52
  • Jワイド枠組 神保電器

    Jワイド枠組

    神保電器
    959税込1,055
    1個
    3日以内出荷
    仕様2PE枠番【取付枠】WJK-1ライトベージュプレートWJE-3
  • 埋込スイッチ 神保電器

    埋込スイッチ

    神保電器
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • ワイドセット品 神保電器

    ワイドセット品

    神保電器
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    仕様●操作板(上):なし●操作板(上):なし●操作板(下):なし●操作板(下):なし●操作板(中):なし●操作板(中):なしその他【部材】なしプレートなし【取付枠】WJK-1
  • 蓄電池回路 神保電器

    蓄電池回路

    神保電器
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    その他【部材】なし
  • Jワイド枠組 神保電器

    Jワイド枠組

    神保電器
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • 埋込スイッチ 神保電器

    埋込スイッチ

    神保電器
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。