カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電動工具(1)

「wk-113」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(302件のレビュー)
729税込802特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
産業用無線通信機器 MOXA産業用無線通信機器MOXA
88,980税込97,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワイヤレス通信を可能にする、産業用無線通信機器です。
用途産業用ワイヤレスアプリケーションに対応JPバンド
ルーチ・シルクス ワイド K Luci(ルーチ)ルーチ・シルクス ワイド KLuci(ルーチ)
26,980税込29,678
1台
30日以内出荷から46日以内出荷
カップキット(SK4) 制研化学工業カップキット(SK4)制研化学工業(18件のレビュー)
879税込967
1セット
当日出荷から6日以内出荷
ホイルシリンダーのオーバーホールキットです。
ターボファン WAKAターボファンWAKA
7,998税込8,798
1台
当日出荷
その他【基板】電流保護:15A NTC / 温度保護:150°・【推力】最大150(最高段階)最高回転数(min-1[r.p.m])110000モーター【ブラシレスモータ】Φ29mm風速(m/s)約45(最高段階)連続使用時間(分)1段階:240 / 2段階:36 / 3段階:19バッテリー2500mAh / 7.4V / 規格18650製品質量(g)205風量調整3段階充電時間(時間)3.5充電方式5V 1.5A 7.5W 充電口Type-C製品サイズ(mm)131×86×37
AWK-1137Cシリーズ 産業用802.11a/b/g/n無線クライアント MOXAAWK-1137Cシリーズ 産業用802.11a/b/g/n無線クライアントMOXA
75,980税込83,578
1個
62日以内出荷から102日以内出荷