カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)

「wk-20w」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気扇用ウェザーカバー(格子付) オーム電機換気扇用ウェザーカバー(格子付)オーム電機(48件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
換気扇用ウェザーカバー 格子付 高須産業換気扇用ウェザーカバー 格子付高須産業
1,098税込1,208
1台
3日以内出荷
雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途20cm換気扇用付属品取付ネジ(4×35)×4本材質樹脂製ねじ長さ(mm)35開口寸法(mm)250×250
超硬エンドミル プロトティップ超硬エンドミルプロトティップ
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ付き端子台Wieland 10mm ピッチ 5×30mmWKシリーズ Wielandヒューズ付き端子台Wieland 10mm ピッチ 5×30mmWKシリーズWieland
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:22 → 10 AWG●コネクタ数:2●色:グレー●ピッチ:10mm●ヒューズサイズ:5 x 30mm●定格電流:6.3A●定格電圧:800 V●端子方法:スクリュー●レール型の互換性:G, Top Hat●シリーズ:WK●VDE 0820 T2/IEC 257. ヒューズブロック、ユニバーサルフット、タイプW/K. このタイプのヒューズ端子は、ヒンジ付きヒューズキャリアを備えています。 これは5 x 20、5 x 25、及び5 x 30 mm (端子幅8 mm)又は6.3 x 32 mm (幅10 mm)に対応しています。 スイベルキャリアには、開位置及び閉位置のロックポイントがあり、シールすることができます。 定格電流は次の規格に適合: VDE 0820 T2/IEC 257 1) 最大1.5 Wの電力損失 2) 最大2.5 Wの電力損失 *) 電圧及び電流は使用するヒューズによって決定。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル) プロトティップ超硬エンドミル(汎用型高送りエンドミル)プロトティップ
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
汎用型高送りエンドミルです。
用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。表面処理TiAlNねじれ角(°)50RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応) プロトティップエンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)プロトティップ
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
超硬エンドミルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬肩削り 溝削りエンドミル プロトティップ超硬肩削り 溝削りエンドミルプロトティップ
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラップ工具 千代田通商ラップ工具千代田通商
689税込758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドブッシュ SWK形(インチ仕様)角フランジ形 NB(日本ベアリング)スライドブッシュ SWK形(インチ仕様)角フランジ形NB(日本ベアリング)
17,372税込19,109
1個
翌日出荷から41日以内出荷
形状角フランジ形