カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wk1821」の検索結果

15A・20A兼用角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20適合電線2mm2、3.5mm2
15A/20A兼用 露出コンセント 角型
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981箱(10個)4日以内出荷タイプ巻締端子式、15A/20A兼用種類角型コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20適合電線Φ1.6、Φ2
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式
篠原電機(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷材質鋼板+ばね材寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ
ユーボン¥1,198税込¥1,3181個当日出荷一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。 また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。