カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「wk203」の検索結果

防水カバー
アメリカン電機¥1,698税込¥1,8681個当日出荷未使用時の引掛形20A 接地形2P・3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。質量(g)50.8対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形2P・3P用防塵防水性能IP65適合品
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK20
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形サイドシール(K) サイドシール付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CWK20
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじガイド追記号(C) カムフォロアガイド形サイドシール(K) サイドシール付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MWK20~)
SMC¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CWK20~)
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MWK2
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷から17日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動
フリーワゴン スタンダード(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥37,980税込¥41,7781台12日以内出荷フリーアドレスワークに最適な新ワゴン。使用頻度の高い荷物を上段に下段はA4ファイルが縦に4冊収納。幅(mm)558高さ(mm)582材質(本体)スチール質量(g)8760奥行(mm)275キャスターキャスター付き材質(トレー)樹脂(ABS)材質(塗装)焼付塗装有効内寸法(mm)上段:幅450×奥行150、下段:幅450×奥行262×高さ322鍵なしグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
MY1W Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個15日以内出荷粉塵、水滴飛散環境での防塵、耐水性が向上。サイドシールによりボディ側面の防塵、耐水性も向上種類保護カバー付作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無有
HK-KTシリーズ(小容量、低慣性) 回転型サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷から91日以内出荷分解能26ビット バッテリレス絶対位置 エンコーダ搭載。 定格回転速度3000 r/min、最大回転、速度6700 r/min(回転速度は機種により異なります) フラット型もラインアップ。 ONEコネクタに対応。種類サーボモーター電圧(V)AC200シリーズMELSERVO-J5電磁ブレーキ無
非常灯DL200形Φ150広角30K
Panasonic(パナソニック)¥67,980税込¥74,7781セット4日以内出荷【電源ユニット】NNK20010NLE9+【本体】NDG24603WKの組合せ。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ150、30分間タイプ・ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度。水平天井埋込専用。広角タイプ。非常時に点灯する専用LED光源は色温度5000K・演色性Ra70です。材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池質量(kg)1.7電圧(V)100~242消費電力(W)16.8全光束(Lm)1780光源常時/非常時・本体組込LED点灯色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)105.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号3AE-1071光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)96エコロジー商品省エネ
MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-RTシリーズ
三菱電機¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷から100日以内出荷定格回転速度(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材対応)
プロトティップ¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷超硬エンドミルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材に。ミーリング加工に。材質超硬表面処理TiAlNコートRoHS指令(10物質対応)対応