カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wk204」の検索結果

防水カバー
アメリカン電機¥1,798税込¥1,9781個当日出荷未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。質量(g)55.3対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形3P用防塵防水性能IP65適合品![壁掛けホワイトボード PWK2 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72784576-240606-02.jpg)
壁掛けホワイトボード PWK2
PLUS(プラス)[文具]¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から3日以内出荷<商品特長>。1.消去性を向上させるため、平滑性と硬度を高めた板面を採用。2.VOC排出抑制のため、水性塗料/水性接着剤/粉体塗装を使用。3.板面はスチール製なのでマグネット使用可能。4.罫引きは月予定とカレンダーをラインナップ。5.幅1800サイズを新規ラインナップ。6.マーカー/イレーザー/ペントレイを標準で付属し、購入してすぐに使用可能付属品吊り具、ペントレイ、マーカーセット(黒)、イレーザー材質フレーム:アルミ(粉体塗装)、ペントレイ:ABS色板面フレーム:ホワイト本体寸法(mm)奥行61材質(表面)水性塗装鋼板・段ボール(芯材)グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CWK20
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじガイド追記号(C) カムフォロアガイド形サイドシール(K) サイドシール付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1CWK20~)
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1MWK20~)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付 すべり軸受ガイド形 MY1MWシリーズ MY1MWK20
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個9日以内出荷配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形サイドシール(K) サイドシール付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1MWK2
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個9日以内出荷から17日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動
ねじなし防水コネクタ(Z用)
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から4日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1





![壁掛けホワイトボード PWK2 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72784576-240606-02.jpg)