カテゴリ
- 電気材料(15)
- 制御機器(5)
- 電動工具(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wk2420w」の検索結果

防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
接地3P角型コンセント
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷形状平刃タイプ色ブラック種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1
引掛コンセントプラグ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷接地3P20A引掛コンセント付(WF2420WK)仕様3P20A250Vトラスコ品番818-5382質量(kg)0.27色クリームグレイ適合規格(PS)E
接地3P 角形コンセント
明工社(26件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷RoHS指令対応形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
フルカラーステンレス コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷コンセントプレート用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。材質ステンレス鋼板プレートコンセントプレート
防水ゴムキャップ 引掛接地3P
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷形状引掛タイプ色黒種類キャップ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法C(Φmm)18寸法B(Φmm)69.5差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
防水プラグ接地3P
明工社(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。トラスコ品番409-6061形状平刃タイプ質量(g)90種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15端子ねじM3.5適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
引掛コンセント接地3P
明工社(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷RoHS指令適合製品です。用途設備工事用形状引掛タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント 引掛形 20A
アメリカン電機¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ色黒種類埋込コンセント極数接地3Pボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)20適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4
三相200V延長コード(屋外用)
TRUSCO(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。色黒コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付電線仕様SVCT2.0mm2×4芯使用場所屋外特性防雨、アース付
三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム
日動工業¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷動力用機器の逆転もこれ1台!差替えるだけQコンセント個数正転:2、逆転:1電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT