「wk3001k」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    接地角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様巻締端子式形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)]Φ1.6mm,Φ2mm、[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)]2mm2,3.5mm2
  • 接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    仕様角型コンセント(送り端子付) 巻締端子式形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
  • ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(27件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様ダブルコンセント締端子式形状平刃タイプミルキーホワイト種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2、2mm2、3.5mm2
  • DINレール テーブルタップ取付金具 ユーボン

    DINレール テーブルタップ取付金具

    ユーボン
    779税込857
    1個
    当日出荷
    テーブルタップをDINレールに取付する金具です。
    材質SpC 1.2t、三価クロメートメッキ
  • 抜け止め接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    抜け止め接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様抜け止め接地ダブル、送り端子付形状抜止タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
  • 接地コンセント 明工社

    接地コンセント

    明工社(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    用途設備工事用。トラスコ品番355-7944形状平刃タイプ質量(g)55種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)50×44×28.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用適合プレートフルカラー3コ用
  • フルカラー埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(33件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートフルカラー1コ用
  • コスモシリーズ 埋込コンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込コンセント

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプタイプシングルタイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)

    BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ ユーボン

    DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。 また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
  • ACベース カメダデンキ

    ACベース

    カメダデンキ(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    DIN35ミリレール上にACコンセントを取り付けるベースです。
    仕様RoHS対応品(3C)適合コンセント/松下電工製WK3001(1口)、WK3004(2口)材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルカラー埋込ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番763-2223形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P、15A、125V定格電流(A)15
  • ベター小型キャップ Panasonic(パナソニック)

    ベター小型キャップ

    Panasonic(パナソニック)(58件のレビュー)
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷
    ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
    用途平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
  • DHホルダー 篠原電機

    DHホルダー

    篠原電機(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    パナソニックWK1012W・1013W・1821・WK3001W・3821・3012・3811。東芝ライテックDC1121(W)。明工社MR3020/MR3021・MR3204に対応。篠原電機製DINレールに取り付けて、コンセントの取付補助金具としてご使用ください。
    用途コンセントの取り付け台トラスコ品番367-9635材質鋼板製長さ(mm)50幅(mm)50シルバー質量(g)28.6寸法t(mm)1.2厚さt(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上縦(mm)50横(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ

    250Vx3.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)

    エスコ
    795税込875
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZX-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
  • DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 日東工業

    DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式

    日東工業
    6,598税込7,258
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コンセントをDIN(IEC)レールに取付けるためのアタッチメントにご利用ください。 一度コンセントを金具に取付ければ、あとは工具を使わずにワンタッチでDIN(IEC)レールに取付けられますので、省力化が図れます。 メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着可能です。
    材質鋼板、ばね材表面処理三価クロメートめっき板厚(mm)1.2適合レールIEC35mmレール