カテゴリ
- 防災用品(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
「wk39115k」の検索結果

充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ
日東工業¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。用途EV自動車の車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納します。仕様内臓コンセント仕様:パナソニック EVコンセント200V用 WK39115(K)、100V用 WK39015。200Vと100Vは切り替えて使用(同時使用不可)。コンセント200V+100V鍵ダイヤル錠(3桁)
充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 自立タイプ
日東工業¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。自立スタンドだから壁面設置ができない場所に最適です。背面にもPit-1Gを1台取り付けることが可能です。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。鍵ダイヤル錠(3桁)
充電コネクター収納キャビネット Pit-1G 壁掛タイプ
日東工業¥72,980税込¥80,2781台15日以内出荷車載充電ケーブルのコネクターとコントロールボックスを、コンセントと共にまるっと収納できるキャビネットです。充電コネクターはコネクターホルダーにしっかりと収納できます。車載充電ケーブルのコントロールボックスは専用ホルダーでスマートに収納できます。フックは長いケーブルにも充分な強度。ケーブル部分はフックにかけることができます(内部に収納できません)。コンセントは一般社団法人日本配線システム工業会JWDS-0033に準拠したEV・PHV充電用電源プラグに対応しています。屋内・屋外設置可能で片付けもラクラク!盗難・盗電の心配もない!スタイリッシュなデザイン!。3桁のダイヤル式で任意の番号に設定が可能です。用途車載充電ケーブルのコネクターをコンセントと共に収納したします。施錠もできるコンパクトなキャビネットです。鍵ダイヤル錠(3桁)