カテゴリ
- 電気材料(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「wk4105」の検索結果

フル接地防水ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式
フル接地防水ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷色ブラウン極数2極(接地極付)定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
フル接地防水ダブルコンセント アースターミナル付 露出・埋込両用 クリームグレー
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281箱(5個)翌々日出荷回転抜け止め機能に加え、雨の飛沫、ホコリの侵入を防止する扉付。用途露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付色クリームグレー種類フル接地防水ダブルコンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
iD6900iスタイル 防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷【本体】NNWK41051+【ライトバー】NNW4610ENTLE9の組合せ仕様【適合ガード】FK41554(ステンレス)【適合ガード】FK41534(鋼材)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1240幅(mm)86質量(kg)2.6高さ(mm)86タイプ天井直付型、防湿型・防雨型使用温度範囲(℃)-10~35電圧(V)100-242等級IP23(防湿)消費電力(W)43.1光源LED器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)6560トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra83明るさ(Lm)6900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ