カテゴリ
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「wkp100」の検索結果

防水形プラグ用防水カバー
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。形状引掛タイプ色黒タイプゴムカバー種類プラグ適合規格RoHS対応保護等級IP65相当![パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル] キクチ科学研究所](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426448-231113-02.jpg)
パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル]
キクチ科学研究所¥279,800税込¥307,7801個13日以内出荷組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。 輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム (140・150インチは横フレームが中央分割となります) 剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。 超短焦点プロジェクター対応幅(mm)マスク幅:100生地シャンティホワイト(CW)





![パネルスクリーン CWKP-HDBM [(16:9) /パネル] キクチ科学研究所](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48426448-231113-02.jpg)